디지털 캘리퍼스
디지털 캘리퍼스는 탁월한 정밀도로 물체의 치수를 측정합니다. 이는 물체를 잡는 데 사용할 수 있는 두 개의 턱(고정식 턱과 이동식 턱)으로 구성됩니다. 그들은 디지털...자세히 보기
절대 전자 디지털 캘리퍼
스타일 | 모델 | 정확성 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 550-225-10 | ₩2,157,942 | |||||
B | 550-227-10 | ₩3,709,579 |
게이지
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 552-160-10 | ₩3,002,457 | |
A | 500-163-30 | ₩626,850 | |
A | 552-161-10 | ₩3,144,802 | |
A | 500-768-20 | ₩407,802 |
버니어
디지털
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | W798B-6/150 | ₩986,965 | |
B | W798B-8/200 | ₩1,107,855 | |
C | W798B-12/300 | ₩1,218,315 |
특수 디지털 캘리퍼스
디지털 캘리퍼스
스타일 | 모델 | 정확성 | 항목 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EC799A-6 / 150 | ₩416,884 | ||||||
B | 798B-6 / 150 | ₩763,227 | ||||||
C | 798A-8 / 200 | ₩818,894 | ||||||
D | 798A-6 / 150 | ₩611,485 | ||||||
E | 798B-12 / 300 | ₩1,352,645 | ||||||
F | 798B-8 / 200 | ₩889,087 | ||||||
G | 798A-12 / 300 | ₩1,152,760 | ||||||
H | EC799A-12 / 300 | ₩1,011,744 | ||||||
I | 799AZ-24 / 600 | ₩2,269,312 |
디지털 캘리퍼 조 마이크로미터
특수 디지털 캘리퍼스
디지털 캘리퍼스
분수 디지털 캘리퍼스
전자 디지털 캘리퍼스
앱솔루트 디지털 캘리퍼
Mitutoyo 500 시리즈 앱솔루트 디지매틱 캘리퍼스는 최대 +/-0.0015인치의 정확도로 내부 및 외부 치수를 모두 측정하도록 설계되었습니다. ON/OFF, 영점 설정/ABS(절대) 설정, 데이터 출력(일부 모델), 인치/mm 변환 및 경보 시스템(저전압, 계수 값의 경우)과 같은 다중 매개변수를 추적하기 위한 대형 LCD 화면이 있습니다. 구성 오류). 스위치를 켜는 즉시 절대 위치를 자동으로 가져오는 고유한 절대 선형 기술을 특징으로 하므로 참조 및 과속 오류에 대한 제로 설정이 필요하지 않습니다. 장착 및 몰딩된 플라스틱 케이스 옵션의 다양한 디지털 캘리퍼스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Mitutoyo 500 시리즈 앱솔루트 디지매틱 캘리퍼스는 최대 +/-0.0015인치의 정확도로 내부 및 외부 치수를 모두 측정하도록 설계되었습니다. ON/OFF, 영점 설정/ABS(절대) 설정, 데이터 출력(일부 모델), 인치/mm 변환 및 경보 시스템(저전압, 계수 값의 경우)과 같은 다중 매개변수를 추적하기 위한 대형 LCD 화면이 있습니다. 구성 오류). 스위치를 켜는 즉시 절대 위치를 자동으로 가져오는 고유한 절대 선형 기술을 특징으로 하므로 참조 및 과속 오류에 대한 제로 설정이 필요하지 않습니다. 장착 및 몰딩된 플라스틱 케이스 옵션의 다양한 디지털 캘리퍼스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | 턱 깊이 | 범위 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-737-10 | ₩796,372 | |||||||
B | 500-762-10 | ₩501,445 | |||||||
A | 500-733-10 (인증서 포함) | ₩821,537 | |||||||
C | 500-752-10 | ₩428,330 | |||||||
D | 500-763-10 | ₩658,787 | |||||||
B | 500-762-10서트 | ₩644,927 | |||||||
C | 500-752-10서트 | ₩506,030 | |||||||
E | 500-753-10서트 | ₩654,780 | |||||||
A | 500-734-10 (인증서 포함) | ₩990,727 | |||||||
D | 500-763-10서트 | ₩869,050 | |||||||
A | 500-734-10 | ₩863,747 | |||||||
A | 500-733-10 | ₩750,102 | |||||||
A | 500-737-10 (인증서 포함) | ₩985,810 | |||||||
F | 500-753-10 | ₩525,472 | |||||||
G | 500-764-10 (인증서 포함) | ₩1,291,552 | |||||||
G | 500-764-10 | ₩1,111,565 | |||||||
H | 500-754-10서트 | ₩1,029,035 | |||||||
H | 500-754-10 | ₩911,715 |
디지털 캘리퍼스
스타일 | 모델 | 분해능 | 정확성 | 교정 인증서 | 케이스 | IP 등급 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-732-20 | ₩672,805 | |||||||||
B | 500-167-30 | ₩1,355,620 | |||||||||
C | 552-315-10서트 | ₩5,381,267 | RFQ | ||||||||
D | 552-316-10서트 | ₩8,027,565 | RFQ | ||||||||
E | 552-314-10서트 | ₩4,251,590 | |||||||||
F | 552-312-10 | ₩1,840,002 | |||||||||
G | 552-313-10 | ₩2,039,502 | |||||||||
C | 552-315-10 | ₩4,705,085 | RFQ | ||||||||
E | 552-314-10 | ₩3,694,582 | |||||||||
D | 552-316-10 | ₩6,908,877 | RFQ | ||||||||
H | 500-152-30 | ₩557,165 | |||||||||
I | 550-311-10 | ₩1,100,382 | |||||||||
H | 551-301-10 | ₩1,278,165 |
디지털 캘리퍼스
디지털 캘리퍼스
Starrett 디지털 캘리퍼스는 제조, 연구 개발 및 과학 시설에서 물체의 내부 및 외부 거리를 측정하도록 설계되었습니다. 이 측정 캘리퍼스는 측정값을 소수점 정확도로 표시하기 위해 고대비, 읽기 쉬운 LCD 판독값을 가지고 있습니다. Starrett 캘리퍼스는 인치/밀리미터 미터법 변환 및 높은 정확도를 위한 유도형 리니어 엔코더 시스템을 갖추고 있습니다. 이 제품은 일반적으로 기계 가공 공장과 자동차 시설에서 볼 수 있는 먼지, 오물, 냉각수 및 물에 대해 IP67 수준의 보호 기능을 제공합니다. 이 측정 캘리퍼스는 전자 장치 및 컴퓨터에 저장된 데이터를 전송하기 위한 무선 데이터 전송 기능이 있습니다. 데이터 손실 없이 30피트 범위의 장치로 데이터를 전송할 수 있습니다. Starrett 캘리퍼스는 마모성 물질 및 실험실 조건에 대한 손상 또는 마모를 방지하기 위해 스테인리스강 측정 표면을 강화했습니다. 내구성을 위한 견고한 슬라이드 및 바 배열과 측정 전송을 위해 캘리퍼를 제자리에 잠그기 위한 슬라이드 잠금 장치가 있습니다. 이 디지털 캘리퍼스에는 충전식 배터리 포트가 있어 현장에서 배터리를 쉽게 충전할 수 있습니다.
Starrett 디지털 캘리퍼스는 제조, 연구 개발 및 과학 시설에서 물체의 내부 및 외부 거리를 측정하도록 설계되었습니다. 이 측정 캘리퍼스는 측정값을 소수점 정확도로 표시하기 위해 고대비, 읽기 쉬운 LCD 판독값을 가지고 있습니다. Starrett 캘리퍼스는 인치/밀리미터 미터법 변환 및 높은 정확도를 위한 유도형 리니어 엔코더 시스템을 갖추고 있습니다. 이 제품은 일반적으로 기계 가공 공장과 자동차 시설에서 볼 수 있는 먼지, 오물, 냉각수 및 물에 대해 IP67 수준의 보호 기능을 제공합니다. 이 측정 캘리퍼스는 전자 장치 및 컴퓨터에 저장된 데이터를 전송하기 위한 무선 데이터 전송 기능이 있습니다. 데이터 손실 없이 30피트 범위의 장치로 데이터를 전송할 수 있습니다. Starrett 캘리퍼스는 마모성 물질 및 실험실 조건에 대한 손상 또는 마모를 방지하기 위해 스테인리스강 측정 표면을 강화했습니다. 내구성을 위한 견고한 슬라이드 및 바 배열과 측정 전송을 위해 캘리퍼를 제자리에 잠그기 위한 슬라이드 잠금 장치가 있습니다. 이 디지털 캘리퍼스에는 충전식 배터리 포트가 있어 현장에서 배터리를 쉽게 충전할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | SPC 출력 | 정확성 | 케이스 | 항목 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 799AZ-40 / 1000 | ₩3,823,645 | |||||||||
B | B5000BZ-40 / 1000 | ₩4,731,492 | |||||||||
C | 5006BZ-14 / 350 | ₩3,247,807 | |||||||||
D | 5002BZ-16 / 400 | ₩4,659,270 | |||||||||
E | 5002BZ-24 / 600 | ₩3,350,865 | |||||||||
F | 798B-6 / 150 W / SLC | ₩898,625 | |||||||||
G | 798B-8 / 200 W / SLC | ₩952,910 | |||||||||
H | B5000BZ-24 / 600 | ₩3,712,800 | |||||||||
I | 798B-12 / 300 W / SLC | ₩1,352,330 |
디지털 캘리퍼스
분수 전자 디지털 캘리퍼스
디지털 캘리퍼스
디지털 캘리퍼스
전자 디지털 캘리퍼라고도하는 디지털 캘리퍼스는 정확한 내부 및 외부 거리를 측정하는 데 사용되는 배터리로 작동되는 정밀 기기입니다. 이 캘리퍼는 영국식 및 미터법 값 사이를 전환하는 버튼이 있으며 수동 ON / OFF 스위치 또는 자동 차단 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 브랜드의 다양한 강철, 탄소 섬유, 폴리 카보네이트 및 플라스틱 디지털 캘리퍼 중에서 선택하십시오. 브라운 & 샤프, 미쓰도요, 스타렛, 서부 제국 및 일반. 스타 렛 디지털 캘리퍼스는 0.001 인치에서 최대 60 인치 범위의 정확도로 외부, 내부, 깊이 및 계단 치수를 측정합니다. 이 캘리퍼는 향상된 편안함을위한 슬림하고 유선형 프로필과 정확한 측정을위한 LCD 디지털 판독 기능을 갖추고 있습니다. 열악한 산업 환경에 이상적인 경화 스테인리스 스틸 본체와 오류 수정 및 정밀 작동을위한 미세 조정 썸휠이 있습니다. Mitutoyo 금속 가공, 임업, 기계 공학 및 목공 응용 분야를위한 광범위한 디지털 캘리퍼를 제공합니다. 이 캘리퍼는 빠르고 쉬운 작동을 위해 얼굴의 마지막 측정 및 기능 제어 버튼을 기억하는 위치 메모리와 함께 제공됩니다.
자주하는 질문
디지털 캘리퍼스는 어떻게 교정되나요?
이러한 캘리퍼스는 게이지 블록과 같은 참조 표준에 대해 측정을 수행하여 교정됩니다.
디지털 캘리퍼스가 측정할 수 있는 최소값은 얼마입니까?
최소 0.01mm(0.0005인치)의 치수를 측정할 수 있습니다.
두께 측정에 디지털 캘리퍼스를 사용할 수 있나요?
예, 디지털 캘리퍼스를 사용하면 판금이나 플라스틱 시트와 같은 재료를 조 사이에 끼우고 판독값을 측정하여 두께를 측정할 수 있습니다.
비금속 재료에도 디지털 캘리퍼스를 사용할 수 있나요?
예, 플라스틱, 목재, 세라믹과 같은 비금속 재료를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 특히 연마재로 작업할 때는 캘리퍼 조가 손상되지 않도록 주의해야 합니다.
디지털 캘리퍼가 아날로그 캘리퍼보다 더 정확합니까?
예, 디지털 캘리퍼스는 디지털 판독 기능을 제공하여 오류 위험을 줄여주기 때문에 일반적으로 아날로그(버니어) 캘리퍼보다 더 정확합니다.
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 중앙 장비
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 소음 제어
- 경첩
- 직접 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 공압식 유량 제어 및 니들 밸브
- 유압 고압 필터
- 철근 부식 탐지기
- NORTON ABRASIVES 유형 1 비 강화 연마 절단 휠
- E JAMES & CO 고무 시트, 내후성, 40A
- WESCO 알루미늄 및 강철 U 보트
- TORK 타이머 액세서리
- GPIMETERS 커넥터
- LEESON 프리미엄 Duck Washguard 모터, XNUMX상, TENV/TEFC, 베이스가 있는 C면
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 4HSB, 탄성 커플링
- DESTACO 2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U바
- WESTWARD 스러스트 와셔
- MANITOWOC 프레임 어셈블리