그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 카운터 보어 깊이 | 0.31 " |
베이스 장착 구멍 카운터 보어 직경 | 0.422 " |
베이스 장착 구멍 피치 | 1.44 " |
베이스-어드밴스 포트 | 0.75 " |
생산 능력 | 10 톤 |
접힌 높이 | 1.69 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 1.69 " |
실린더 유효면적 전진 | 2.24 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 2.13 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 11.2 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 0.98 cu. 에. |
외부 Dia. | 3.25 "X 2.19" |
플런저 직경 | 1.5 " |
장착 구멍에 플런저 | 1.34 " |
플런저 유형 | 고체 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.04 " |
행정 | 0.44 " |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | CN |
A.
A. 10000psi.
A.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.