댐퍼
제어 댐퍼
Dayton 볼륨 제어 댐퍼는 덕트 시스템을 통과하는 공기의 볼륨을 조절하는 데 사용되며 HVAC 시스템의 공기 흐름을 조절하기 위한 확실한 차단 기능을 제공합니다. 이 장치는 최대 화씨 16도의 고온을 견디고 열악한 환경에서 손상을 방지하는 180게이지 아연 도금 강철 구조로 되어 있습니다. 양쪽 방향의 공기 흐름을 조절하는 대칭형 대향 블레이드 구성이 특징이며 원활한 작동을 위해 스테인리스 스틸 베어링이 있습니다. 6, 8, 10, 12 및 14인치 덕트 직경으로 제공되는 이러한 제어 댐퍼 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 볼륨 제어 댐퍼는 덕트 시스템을 통과하는 공기의 볼륨을 조절하는 데 사용되며 HVAC 시스템의 공기 흐름을 조절하기 위한 확실한 차단 기능을 제공합니다. 이 장치는 최대 화씨 16도의 고온을 견디고 열악한 환경에서 손상을 방지하는 180게이지 아연 도금 강철 구조로 되어 있습니다. 양쪽 방향의 공기 흐름을 조절하는 대칭형 대향 블레이드 구성이 특징이며 원활한 작동을 위해 스테인리스 스틸 베어링이 있습니다. 6, 8, 10, 12 및 14인치 덕트 직경으로 제공되는 이러한 제어 댐퍼 어레이 중에서 선택하십시오.
컨트롤 댐퍼
바이패스 댐퍼
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MD4-ES24VK | ₩324,905 | |
A | MD5-ES24VK | ₩324,905 | |
A | MD6-ES24VK | ₩324,905 |
기압댐퍼
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 7"MG1 | ₩278,075 | |
B | 16"M+MG2 | ₩1,426,390 | |
C | 4"RC | ₩110,477 | |
C | 9"RC | ₩242,129 | |
C | 8"RC | ₩202,229 | |
C | 7"RC | ₩146,370 | |
C | 5"RC | ₩111,072 | |
D | 6"M | ₩215,529 | |
B | 12"M+MG2 | ₩787,710 | |
B | 18"M+MG2 | ₩1,894,760 | |
A | 4"MG1 | ₩228,865 | |
B | 10"M+MG2 | ₩606,742 | |
B | 24"M+MG2 | ₩2,757,177 | |
B | 20"M+MG2 | ₩2,261,997 | |
B | 14"M+MG2 | ₩1,021,965 | |
E | 6"RC/BT | ₩206,254 | |
A | 6"MG1 | ₩260,785 | |
A | 5"MG1 | ₩250,127 | |
A | 8"MG1 | ₩359,257 | |
C | 6"RC | ₩119,105 |
밸런싱 댐퍼
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | VCDR-53-12-KIT | ₩352,292 | |
B | VCDR-53-6-KIT | ₩310,607 |
RSK 시리즈 백드래프트 댐퍼
볼륨 조절 댐퍼
Dayton 사각 제어 댐퍼는 확실한 차단 기능을 제공하고 덕트 시스템을 통과하는 공기의 양을 조절합니다. 이 댐퍼는 압출 알루미늄/아연 도금 강철 프레임이 있어 마모가 심한 환경에서 손상을 방지합니다. 일부 모델은 어느 방향으로든 공기 흐름을 조절하기 위해 대칭적인 대향 블레이드 구성을 특징으로 합니다. 10, 12, 16, 18 및 24인치 덕트 폭에 사용할 수 있는 광범위한 볼륨 제어 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 사각 제어 댐퍼는 확실한 차단 기능을 제공하고 덕트 시스템을 통과하는 공기의 양을 조절합니다. 이 댐퍼는 압출 알루미늄/아연 도금 강철 프레임이 있어 마모가 심한 환경에서 손상을 방지합니다. 일부 모델은 어느 방향으로든 공기 흐름을 조절하기 위해 대칭적인 대향 블레이드 구성을 특징으로 합니다. 10, 12, 16, 18 및 24인치 덕트 폭에 사용할 수 있는 광범위한 볼륨 제어 댐퍼 중에서 선택하십시오.
백드래프트 댐퍼
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 859-09-6001 | ₩651,087 | RFQ |
A | 50B924 | ₩742,735 | RFQ |
덕트 시작 / 탈착 칼라
라운드 댐퍼
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | D690A1036 / U | ₩291,284 | RFQ |
A | D690A1044 / U | ₩353,472 | RFQ |
B | 마르드6 | ₩568,942 | RFQ |
C | 마르드8 | ₩524,877 | RFQ |
A | D690A1051 / U | ₩370,692 | RFQ |
A | D690A1002 / U | ₩246,428 | RFQ |
A | D690A1010 / U | ₩255,695 | RFQ |
A | D690A1028 / U | ₩264,432 | RFQ |
댐퍼
댐퍼는 굴뚝 및 HVAC 시스템의 덕트를 통해 이동하는 공기 흐름을 조절하고 제어하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 댐퍼를 제공합니다. 아메리플로우, Honeywell, Speedi-Boot 및 데이튼 (Dayton). 제어 댐퍼는 공조 시스템의 공기 흐름을 자동으로 차단하거나 조정하며 반복적으로 완전히 열거나 닫을 수 있는 아연 도금 강철/알루미늄 블레이드와 함께 제공됩니다. 5~14인치 범위의 덕트 직경으로 제공되는 다양한 HVAC 댐퍼 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 절단 도구
- 장비
- 슬링
- 풍속계
- 실험실 진단
- Jobber 길이 드릴 비트
- 특수 목적 테이프 키트
- 화물 자동차 볼트
- 보링 및 그루 빙 공구 홀더
- 페인트 셰이커
- MAXXIMA 경고등
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 격리된 접지가 있는 콘센트
- PROTO 스플라인, 조합, 미끄럼 방지 미터법 래칫 조합 렌치
- BRADY 파이프 마커, 보일러 피드
- ZSI-FOSTER W900SS 프리컷 채널, 짧은 슬롯
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 자체 접지 단극 토글 스위치
- GENERAL PIPE CLEANERS 키네틱 워터 램 시리즈 콘
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- EATON IQ 시리즈 분석기
- REGAL STI 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, TiALN