CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC 시리즈, 2피스 클램핑 커플링
필터
자료: 강철 , 맥스. RPM: 4000
스타일 | 모델 | 타입 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 키홈 폭 | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CC-125-125-KW | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | 1 / 4 " | 3080파운드 | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | ₩ 292,127 | |
A | 2CC-175-175-KW | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | 3 / 8 " | 8310파운드 | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | ₩ 515,830 | |
A | 2CC-075-075-KW | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 3 / 4 "X 3 / 4" | 1-3 / 4 " | 3 / 16 " | 1850파운드 | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ₩ 200,479 | |
A | 2CC-100-100-KW | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 1 "X 1" | 2" | 1 / 4 " | 2470파운드 | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | ₩ 230,510 | |
A | 2CC-150-150-KW | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3700파운드 | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | ₩ 317,415 | |
A | 2CC-200-200-KW | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 2 "X 2" | 3-1 / 4 " | 1 / 2 " | 9500파운드 | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | ₩ 546,542 | |
B | 2CC-200-200 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 2 "X 2" | 3-1 / 4 " | - | 9500파운드 | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 " | ₩ 460,057 | |
B | 2CC-075-075 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 3 / 4 "X 3 / 4" | 1-3 / 4 " | - | 1850파운드 | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ₩ 168,192 | |
B | 2CC-100-100 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 1 "X 1" | 2" | - | 2470파운드 | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | ₩ 191,187 | |
B | 2CC-125-125 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | - | 3080파운드 | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | ₩ 240,327 | |
B | 2CC-150-150 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | - | 3700파운드 | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | ₩ 283,097 | |
B | 2CC-175-175 | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310파운드 | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 " | ₩ 448,525 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 드라이버 세트
- 콘크리트 흙손
- 플러그 및 커넥터 부트
- 존 밸브 액추에이터
- 휘발성 유기 화합물 검출기
- 유출방지용품
- 브레이스 및 브라켓
- 윤활유
- 알류미늄
- 지붕이기
- HARRINGTON NERM-FG 식품 등급 3 상 호이스트
- KETT TOOLS O 링
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 유리, 5미크론
- GRUVLOK 홈이 있는 끝단 동심 감속기
- EATON VSC 시리즈 III 가변 속도 드라이브
- SPECTROLINE 오일 글로 울트라 화이트 UV 형광염료
- BEL-ART - SCIENCEWARE 블레이드
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 5HCB, 탄성 커플링
- LITTLE GIANT Hyperlite 유리섬유 확장 사다리, 케이블 후크 포함