EATON VSC 시리즈 III 가변 속도 드라이브
Eaton VSC 시리즈 III 가변 속도 드라이브는 AC 유도 모터의 속도와 토크를 조절합니다. 물 관리, 산업 공정, 범용 마이크로드라이브 및 HVAC 애플리케이션에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | VSC122D3NNA6SC | ₩ 2,467,836 | RFQ
|
A | VSC342D2NNA20C | ₩ 2,242,436 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이러한 VSD의 디지털 신호 프로세서/마이크로프로세서는 사용자 및 PLC와 통신하여 모터 작동을 감독하고 오류를 감지합니다.
- 그런 다음 제어 회로는 전원 장치의 전환을 조정하고 전원 구성 요소를 활성화합니다.
- 모터 속도는 공급되는 전압 및 주파수를 변경하여 변경됩니다.
- 따라서 이러한 VFD는 전압 대 주파수 비율을 일정하게 유지하여 모터 토크를 유지합니다.
특징
- 이 가변 속도 드라이브는 IP50 표준을 준수하는 섭씨 20도의 대기 온도와 강화된 보호를 위한 NEMA 0 등급 개방형 인클로저를 갖추고 있습니다.
- 릴레이 입력/출력의 수를 확장할 수 있는 플러그인 모듈이 특징입니다.
- 시스템의 장기적인 오류를 제거하기 위해 PI 컨트롤러가 장착되어 있습니다.
- 이 드라이브는 장치의 전압을 높이는 V/F 제어 기능을 추가로 갖추고 있습니다.
- CANopen 및 Modbus RTU 통신 시스템이 통합된 7자리 7세그먼트 디스플레이가 있어 사용자가 쉽게 디지털 판독이 가능합니다.
표준 및 승인
- CE
- RoHS 준수
- C- 틱
자주 묻는 질문
Eaton VSC 시리즈 III 변속 드라이브에서 실시간 시계 배터리를 활성화하는 방법은 무엇입니까?
기본 드라이브 덮개를 제거하고 키패드 아래에서 RTC 배터리를 찾은 다음 흰색 2선 커넥터를 제어 보드 콘센트에 연결합니다.
이러한 가변 속도 드라이브의 최소 및 최대 속도 값이 때때로 Hz 대신 RPM을 표시하는 이유는 무엇입니까?
- 최소 주파수 매개변수 P-02와 최대 주파수 P-01은 매개변수 P-0에 10보다 큰 값이 입력되면 RPM으로 표시됩니다.
- P-10의 값을 모터의 RPM으로 변경하면 운전 중 RPM 값을 운전 모니터 화면에 표시할 수 있습니다.
- P-10 / P-01를 설정하기 전에 P-02을 설정하십시오.
Eaton VSC 시리즈 III 변속 드라이브의 정격 전압은 얼마입니까?
480V
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충격 소켓
- 래치
- 액체 저장 탱크
- 오일 버너
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 집수/폐수/오수 펌프
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 보안 경보 및 경고
- 스프링
- 스테이플
- DEWALT 거친 등급 플랩 디스크
- LASCO 팔꿈치, 45도
- BRADY 9713 시리즈, 레터 라벨
- APPLETON ELECTRIC 100W, 고압 나트륨 전등
- WATTS Ames Colt 시리즈 LFC500N 감압 감지기 어셈블리
- WATTS 인라인 스트레이너
- EATON VCP-W 계열 펌프 방지 계전기
- BALDOR / DODGE 고정나사, 파일럿 플랜지, 솔리드 구면 롤러 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CSFX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- WEG 전기 모터, 40Hp