항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 카운터 보어 깊이 | 0.17 " |
베이스 장착 구멍 카운터 보어 직경 | 0.321 " |
베이스 장착 구멍 피치 | 1.12 " |
베이스-어드밴스 포트 | 0.63 " |
생산 능력 | 5 톤 |
접힌 높이 | 1.28 " |
커플러 | AR400 커플러 |
실린더 보어 | 1.13 " |
실린더 유효면적 전진 | 0.99 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 1.53 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 4.9 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 0.25 cu. 에. |
외부 Dia. | 2.31 "X 1.63" |
플런저 직경 | 1" |
장착 구멍에 플런저 | 0.88 " |
플런저 유형 | 고체 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.04 " |
행정 | 0.25 " |
UPC | 662005302345 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8431100090 |
원산지 | CN |
A. 안전 예방 조치에는 적절한 개인 보호 장비 착용, 안전한 연결 확인, 적절한 들어 올리기 및 하중 지지 지침 준수가 포함됩니다.
A. 실린더는 손상 및 오염을 방지하기 위해 깨끗하고 건조하며 보호된 환경에 보관해야 합니다.
A. 부하 경로에 방해물이나 얽힘이 있는지 확인하고 적절한 유압 오일 레벨을 확인하고 씰이 손상되었는지 검사합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.