CONDOR 등받이 지지대, 신축성, 탈부착 가능한 니트 신축성
Condor 3RUZ 시리즈 등 지지대(스테이 포함)는 등 및 요추 부위에 안정성, 압박 및 지지를 제공합니다. 사용자가 오랫동안 착용할 수 있도록 도와주는 스테이가 있습니다.
스타일 | 모델 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3RUZ9 | 25 "~ 30" | S | 7.75 " | ₩ 136,220 | |
A | 3RUZ8 | 30 "~ 34" | M | 8" | ₩ 136,220 | |
A | 3RUZ7 | 34 "~ 38" | L | 8.25 " | ₩ 136,220 |
등받이 지지대, 신축성, 탈부착 가능한 니트 신축성
Condor 3RUZ 시리즈 등 지지대(스테이 포함)는 등 및 요추 부위에 안정성, 압박 및 지지를 제공합니다. 사용자가 오랫동안 착용할 수 있도록 도와주는 스테이가 있습니다.
특징
- 이 등받이는 8-1/4인치 너비로 허리 부분을 충분히 덮고 지지합니다.
- 신축성 있는 소재로 제작되어 유연성, 편안함 및 꼭 맞는 핏을 제공합니다.
- 이 등받이는 1-1/2인치 탈착식 니트 탄성 멜빵이 있어 무게를 분산하고 등을 추가로 지지할 수 있습니다.
- 후크 앤 루프 클로저 시스템을 사용하여 쉽고 안전하게 고정할 수 있습니다.
- 이 등받이는 검은색으로 제공되며 중립적이고 다양한 옵션을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초경 드릴 비트
- AC 전원 공급 장치
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 늑골 벽 컨테이너
- 오일 버너 모터
- 욕조 / 수도꼭지
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 작물 종묘장 및 조경
- 커뮤니케이션
- CENTURY 개방형 방적 스터드 장착 풀 및 스파 펌프 모터
- ARC ABRASIVES 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- PARKER 공기 준비 시스템 공기 압력 조절기, P3ZR 시리즈
- COOPER B-LINE B157 시리즈 두 구멍 폐쇄 각도
- EATON NG 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, NG 프레임
- BULLDOG 5K 정사각형 트레일러 잭, 관형 스위블
- KIMBLE CHASE KimCote GL 45 미디어 병
- 3M 와이드 뷰 그라인딩 바이저 프레임
- CANARM 벽 배기 팬
- VESTIL JIB-HC 시리즈 타이로드 지브