CENTURY 개방형 방적 스터드 장착형 풀 및 스파 펌프 모터
필터
주변 온도. 범위: 50도 C , 베어링: 공 , 효율성 그룹: ㅁㄴㅇㄹ , 인클로저: Dripproof 열기 , 마치다: 검정 , 플랜지 재질: 알류미늄 ,Hz: 60 , 모터 응용: 펌프 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 서브 애플리케이션: SPA 수영장 펌프 , 모터 열 보호: 자동차 , 장착: 마개 , 단계: 1 , RPM 범위: 3001-3600 , 축 직경: 1 / 2 " , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 회전 | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 샤프트 | 축 길이 | 샤프트 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BV91 | CCWLE | 48Y | 9.0 | 1.0 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A LH | 2.125 " | 강철 | 115 | ₩ 425,075 | |
B | SDS1152 | CCWSE | 56Z | 7.2/2.4 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 230 | ₩ 592,060 | |
C | SDS1252 | CCWSE | 56Z | 10.7/3.0 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 230 | ₩ 764,172 | |
D | SDS1302 | CCWSE | 56Z | 12.0/3.7 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 230 | ₩ 986,055 | |
E | SDS1202 | CCWSE | 56Z | 8.5/3.0 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 230 | ₩ 744,117 | |
F | SDS1102 | CCWSE | 56Z | 10.4/3.6 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 115 | ₩ 526,312 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 덕트 압력 스위치
- 비상구 문 경보
- 스텝 드릴 비트 세트
- 앞치마
- LED 장식 조명
- 돌리/달리/운반기/무버
- 소켓 및 비트
- 폭기
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 커뮤니케이션
- WESTWARD 코킹 건, 벌크 / 소시지 팩
- TENNSCO 산업 선반
- VALLEY CRAFT 플랫폼 트럭, 알루미늄 구조
- ACROVYN 문지름, 오자크, 아크로빈, 120인치 길이
- HOFFMAN 클램프가 있는 유형 12 연속 힌지 대형 벽 장착 인클로저
- WATTS 네 번째 점검 수리 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-18 Unef
- FANTECH HL 시리즈 주방 후드 라이너
- REMCO 4인치 직경 파이프 브러시, 중간 강모
- DWYER INSTRUMENTS TE-TNS 시리즈 써모웰