항목 | 수영장 및 스파 펌프 모터 |
주변 온도. 범위 | 50도 C |
베어링스 | 공 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Enclosure | Dripproof 열기 |
마감재 | 검정 |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
Frame | 56Z |
완전 부하 암페어 | 10.4/3.6 |
HP | 1, 1 / 10 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | SPA 수영장 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 마개 |
명판 RPM | 3450/1725 |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2.375 " |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 10.51 |
선박 높이 (cm) | 45.47 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 회전 | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 샤프트 | 축 길이 | 샤프트 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS1202 | CCWSE | 56Z | 8.5/3.0 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 230 | ₩ 813,172 | ||
SDS1152 | CCWSE | 56Z | 7.2/2.4 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 230 | ₩ 722,907 | ||
SDS1252 | CCWSE | 56Z | 10.7/3.0 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 230 | ₩ 933,030 | ||
SDS1302 | CCWSE | 56Z | 12.0/3.7 | 1.00 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A RH | 2.375 " | 303 스테인레스 스틸 | 230 | ₩ 1,077,562 | ||
BV91 | CCWLE | 48Y | 9.0 | 1.0 | 스레드 3 / 8-16 UNC-2A LH | 2.125 " | 강철 | 115 | ₩ 464,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.