TRI-ARC 롤링 사다리, 미 조립
스타일 | 모델 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDSR106246-D2 | 59 " | 34 " | 35 " | 6 | 96 " | 60 " | 천공 | ₩ 1,622,880 | RFQ
|
A | KDSR106242-D2 | 59 " | 34 " | 34 " | 6 | 96 " | 60 " | 톱니 모양 | ₩ 2,617,650 | RFQ
|
A | KDSR107242-D2 | 66 " | 34 " | 34 " | 7 | 106 " | 70 " | 톱니 모양 | ₩ 2,006,672 | RFQ
|
A | KDSR10746-D2 | 67 " | 34 " | 35 " | 7 | 106 " | 70 " | 천공 | ₩ 1,883,525 | RFQ
|
A | KDSR108246-D2 | 74 " | 34 " | 35 " | 8 | 116 " | 80 " | 천공 | ₩ 2,205,245 | RFQ
|
A | KDSR108242-D2 | 74 " | 34 " | 34 " | 8 | 116 " | 80 " | 톱니 모양 | ₩ 2,482,252 | RFQ
|
A | KDSR110246-D2 | 86 " | 34 " | 35 " | 10 | 136 " | 100 " | 천공 | ₩ 2,555,577 | RFQ
|
A | KDSR110242-D2 | 86 " | 34 " | 34 " | 10 | 136 " | 100 " | 톱니 모양 | ₩ 2,812,110 | RFQ
|
A | KDSR111246-D2 | 94 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 110 " | 천공 | ₩ 2,673,212 | RFQ
|
A | KDSR111242-D2 | 94 " | 34 " | 34 " | 11 | 146 " | 110 " | 톱니 모양 | ₩ 3,067,032 | RFQ
|
A | KDSR112246-D2 | 100 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 120 " | 천공 | ₩ 2,983,295 | RFQ
|
A | KDSR112242-D2 | 100 " | 34 " | 34 " | 12 | 156 " | 120 " | 톱니 모양 | ₩ 3,833,287 | RFQ
|
A | KDSR113246-D2 | 107 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 130 " | 천공 | ₩ 3,632,510 | RFQ
|
A | KDSR113242-D2 | 107 " | 39 " | 39 " | 13 | 166 " | 130 " | 톱니 모양 | ₩ 3,562,054 | RFQ
|
A | KDSR114246-D2 | 114 " | 39 " | 40 " | 14 | 176 " | 140 " | 천공 | ₩ 3,043,600 | |
A | KDSR114242-D2 | 114 " | 39 " | 39 " | 14 | 176 " | 140 " | 톱니 모양 | ₩ 3,888,640 | RFQ
|
A | KDSR115246-D2 | 121 " | 39 " | 40 " | 15 | 186 " | 150 " | 천공 | ₩ 3,805,112 | RFQ
|
A | KDSR115242-D2 | 121 " | 39 " | 39 " | 15 | 186 " | 150 " | 톱니 모양 | ₩ 3,819,829 | RFQ
|
롤링 사다리, 조립되지 않음
Tri-Arc 롤링 또는 이동식 사다리에는 캐스터가 장착되어 있으며 창고, 처리 시설 및 창고 안팎에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 조립된 형태로 제공되는 이 강철 롤링 사다리는 ANSI 및 OSHA 규정을 엄격히 준수하며 발로 작동되는 안전 잠금 장치가 있어 사다리를 제자리에 고정할 수 있습니다. 이 사다리의 가드와 핸드레일은 높은 곳에서 사고나 부상을 방지하는 추가적인 이점을 제공합니다. 일부 모델은 또한 사다리를 평평한 경사 구조로 접을 수 있어 사용 후 보관이 용이합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보호용 고글
- 클래스 RK1 퓨즈
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- 널링 도구
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 램프
- 손톱 및 톱마
- 스토리지 보관함
- 무선 도구
- 갈퀴 및 재배 도구
- ELESA 피벗 힌지, 전체 표면 실장
- LAMP 분리 할 수없는 리프트 오프 힌지
- APEX-TOOLS 스퀘어 리 세스 삽입 비트
- BRADY 화학 라벨, 메틸렌 클로라이드
- DEWALT 셀프 피드 비트 키트
- KIPP K0154 시리즈, 1 / 4-20 나사산 크기 스타 그립 노브
- BANJO FITTINGS 핀치 밸브, EPDM
- AIRMASTER FAN 자동 셔터가 있는 CWF 모델 벨트 드라이브 캐비닛 팬
- VESTIL HYD 시리즈 DC 구동식 중량 리프트
- WEG ODP AC 범용 모터