TRI-ARC KDSR108242-D2 회전 사다리 조립되지 않은 손잡이지주 플랫폼 80 인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 74 " |
기본 너비 | 34 " |
바닥 폭 | 34 " |
등반 각 | 56 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 42 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 8 |
전체 높이 | 116 " |
플랫폼 깊이 | 20 " |
플랫폼 높이 | 80 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 96.62 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 302.26 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSR106246-D2 | 59 " | 34 " | 35 " | 6 | 96 " | 60 " | 천공 | ₩ 1,768,585 | RFQ
|
KDSR10746-D2 | 67 " | 34 " | 35 " | 7 | 106 " | 70 " | 천공 | ₩ 1,876,787 | RFQ
|
KDSR108246-D2 | 74 " | 34 " | 35 " | 8 | 116 " | 80 " | 천공 | ₩ 2,227,207 | RFQ
|
KDSR110246-D2 | 86 " | 34 " | 35 " | 10 | 136 " | 100 " | 천공 | ₩ 2,509,465 | RFQ
|
KDSR111246-D2 | 94 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 110 " | 천공 | ₩ 2,543,117 | RFQ
|
KDSR112246-D2 | 100 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 120 " | 천공 | ₩ 2,979,112 | RFQ
|
KDSR113246-D2 | 107 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 130 " | 천공 | ₩ 3,548,177 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.