TRI-ARC
필터
작업공구
작업공구 필터
사다리/플랫폼/비계전체보기
크로스 오버 사다리 작업자가 주변을 돌아 다니거나 통과하지 않고 장애물이나 위험 지역을 안전하게 걸을 수 있도록 설계된 알루미늄 / 강철 사다리. 플랫폼 높이 아래 2 인치 간격을 제공하고 50도, 75도 및 90도 등반 각도 변형으로 제공됩니다.
크로스 오버 사다리 액세서리 브리지 스팬, 구성 가능한 크로스 오버 브리지, 레그 키트, 크로스 오버 턴 플랫폼, 가드 레일 인클로저 및 톱니 형 플랫폼을 포함합니다. 교차 사다리와 함께 사용하기에 적합
도크 사다리 OSHA 준수 사다리는 사고를 방지하기 위해 각 가로대 사이에 1 인치 간격과 1 인치 길이 가드 레일 (Walk-Thru 모델) 사이에 16-12 / 42 인치 너비의 튜브 강철 구조를 특징으로합니다. 알루미늄 및 회색 분말 코팅 마감으로 제공
사다리 액세서리 사다리 위에서 작업자의 안전을 더욱 향상시키는 데 사용되는 구성 가능한 크로스 오버 사다리 다리 키트, 난간, 다리 지지대 및 플랫폼과 같은 추가 액세서리
사다리 안전 케이지 롤링 사다리 액세서리 전방향 기동성, 캔틸레버 지원 변환, 딥 탑 및 스톡 피킹 선반 키트를 포함합니다. 롤링 사다리와 함께 사용하기에 이상적입니다. 100 및 150lb 하중 등급으로 사용 가능
롤링 사다리 안전 각도(50 또는 56도)로 설계된 조립/미조립 사다리는 편안한 전방 얼굴 하강이 가능하도록 기울어집니다. 견인력을 향상시키는 천공/그립 스트럿 트레드와 휴대성 향상을 위한 캐스터/풋 페달/틸트 앤 롤 작동 모드가 특징입니다.
발판 계단 단위 발판이 강화되어 작업 플랫폼과 발판에 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 안전사고 예방을 위한 핸드레일과 전방하강시설
작업 플랫폼 낙하 보호를 제공하고 높은 곳에서 일상적인 유지 보수 및 검사 작업 중에 허리 피로를 줄이는 데 사용됩니다. 의도하지 않은 움직임을 방지하는 계단 잠금 장치(손잡이 모델)와 쉬운 운반을 위한 4인치 캐스터(일부 모델)
트라이아크에 대하여
American Ladder Institute의 회원인 Tri-Arc는 70년 넘게 금속 가공 제품을 제공해 왔습니다. 이 회사의 광범위한 제품 라인에는 도크, 크로스오버 및 롤링 사다리가 포함됩니다. 계단 유닛; 발판; 작업 플랫폼 및 관련 액세서리. Tri-Arc 롤링 사다리는 도서관, 창고 및 보관실의 높은 구역이나 좁은 통로에 접근할 수 있는 안전한 플랫폼을 제공하기 위해 OSHA 및 ANSI 표준을 준수하도록 설계되었습니다. 이 사다리는 우발적인 추락이나 부상을 방지하기 위한 천공/톱니 모양 트레드 디자인과 균일한 하중 분배를 위한 스프링 장착 잠금 캐스터를 특징으로 합니다. 최대 하중 지지 용량이 600lb인 알루미늄, 폴리우레탄 및 강철 변형으로 제공됩니다. Tri-Arc는 또한 건설 현장이나 건물 수리 작업에서 작업자에게 최적의 높이를 제공하여 허리 피로와 부상을 줄이는 데 사용되는 계단 장치 및 스텝 스탠드도 제공합니다. 공장. 일부 모델에는 안전성을 높이기 위한 난간과 미끄럼 방지 다리가 장착되어 있어 더 나은 수평 안정성을 제공하고 불필요한 의자 움직임을 방지합니다.