VESTIL HYD 시리즈 DC 구동식 중량 리프트
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 충전기 포함: 가능 , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 캐스터 유형: (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 접을 수 있음: 아니 , 포크 길이: 25 3 / 4 " , 포크 폭: 22 " , 전면 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 전면 캐스터 유형: 까다로운 , 전면 캐스터 폭: 1 1 / 2 " , HP: 0.5 마력 , 개별 포크 높이: 2 1 / 2 " , 개별 포크 폭: 4 1 / 2 " , 모터 전력 kW: 0.8kW , 백 캐스터 수: 2 , 캐스터 수: 4 , 전면 캐스터 수: 2 , 아웃리거 내부 치수: 14 " , 아우트리거 외부 치수: 18 1 / 4 " , 후방 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 후방 캐스터 유형: 브레이크로 회전 , 후면 캐스터 폭: 2" , 전압: 12V DC , 와트: 12W
스타일 | 모델 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 서비스 범위 | 생산 능력 | 조작 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HYD-10-DC | - | - | 3 1/2 "~ 59" | 880의 파운드. | - | 블랙, 실버 | ₩ 6,914,523 | |
B | HYD-10-DC-SS | 25 3 / 4 " | 22 " | 3 1/2 "~ 59" | 880의 파운드. | - | 은 | ₩ 17,931,810 | RFQ
|
C | HYD-CB-10-DC | 25.75 " | 22 " | 2 3/4 인치 ~ 55 1/2 인치 | 550의 파운드. | - | 블랙, 옐로우 | ₩ 8,140,236 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 심 주식 구색
- 도관 전압 마커
- 휴대용 전기 히터 액세서리
- 오염 제거 샤워 액세서리
- 진공 버퍼
- 에어호스
- 튜브피팅
- 표면보호/먼지차단
- 배관 설비
- 실험실 진단
- STRUCTURAL PLASTICS 벌크 스토리지 랙
- WEATHERHEAD 슬리브 3/4 인치 튜브 크기
- ULTRA-DEX USA CDGT 시리즈, 다이아몬드 카바이드 인서트
- DIXON 스레드 플랜지
- BURNDY Hylug 시리즈 구리 터미널
- SHUR-LINE 베이지색 롤러 커버
- HOFFMAN 단일 측면 통풍 선반
- VERMONT GAGE Steel X Go/NoGo 가역 어셈블리
- VOLLRATH 전기 파니니 샌드위치 프레스
- VESTIL BTA 시리즈 알루미늄 트럭 독 보드, 8000lbs.