항목 | 중량 리프트 |
생산 능력 | 880의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
색상 | 은 |
포크 높이 | 2-1 / 2 " |
포크 길이 | 25 3 / 4 " |
포크 너비 | 22 " |
핸들 높이 | 41 " |
높이 | 70 " |
HP | 0.5 마력 |
개별 포크 높이 | 2 1 / 2 " |
개별 포크 너비 | 4 1 / 2 " |
길이 | 36 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 신장 | 59 " |
맥스. 여행 거리 | 55.5 " |
최소 신장 | 3.5 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
조작 | 12V DC |
전체 포크 폭 | 22 " |
플랫폼 길이 | 25 3 / 4 " |
플랫폼 폭 | 22 " |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hyd-10-dc-ss.pdf |
서비스 범위 | 3 1/2 "~ 59" |
전압 | 12V DC |
와트 | 12W |
폭 | 23 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 서비스 범위 | 생산 능력 | 조작 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-10-DC | - | - | 3 1/2 "~ 59" | 880의 파운드. | - | 블랙, 실버 | ₩ 6,914,523 | ||
HYD-CB-10-DC | 25.75 " | 22 " | 2 3/4 인치 ~ 55 1/2 인치 | 550의 파운드. | - | 블랙, 옐로우 | ₩ 8,140,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.