항목 | 중량 리프트 |
뒤 캐스터 Dia. | 5" |
백 캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
뒤 캐스터 폭 | 2" |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 포함 | 가능 |
생산 능력 | 880의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 블랙, 실버 |
포크 높이 | 2-1 / 2 " |
포크 길이 | 25 3 / 4 " |
포크 너비 | 22 " |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
프론트 캐스터 타입 | 까다로운 |
전면 캐스터 폭 | 1 1 / 2 " |
핸들 높이 | 42 " |
높이 | 70 " |
HP | 0.5 마력 |
개별 포크 높이 | 2 1 / 2 " |
개별 포크 너비 | 4 1 / 2 " |
길이 | 36 " |
낮은 높이 | 3-1 / 2 " |
자재 | 용접 강철 |
최대 신장 | 59 " |
맥스. 여행 거리 | 55.5 " |
최소 신장 | 3.5 " |
모터 | 12V DC-0.8KW |
모터 전력 kW | 0.8kW |
피마자 수 | 4 |
백 캐스터 수 | 2 |
캐스터 수 | 4 |
전면 캐스터 수 | 2 |
조작 | 12V DC |
아우트리거 내부 치수 | 14 " |
아웃리거 외부 치수 | 18 1 / 4 " |
전체 포크 폭 | 22 " |
플랫폼 길이 | 25-3 / 4 " |
플랫폼 재료 | 용접 강철 |
플랫폼 폭 | 22-1 / 8 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hyd-10-dc.pdf |
올려 진 높이 | 59 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 유형 | 브레이크로 회전 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
서비스 범위 | 3 1/2 "~ 59" |
전압 | 12V DC |
와트 | 12W |
폭 | 23 " |
포크 폭 | 21-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 121.5 |
선박 높이 (cm) | 175.26 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 54.29 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 서비스 범위 | 생산 능력 | 조작 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD-CB-10-DC | 25.75 " | 22 " | 2 3/4 인치 ~ 55 1/2 인치 | 550의 파운드. | - | 블랙, 옐로우 | ₩ 8,140,236 | ||
HYD-10-DC-SS | 25 3 / 4 " | 22 " | 3 1/2 "~ 59" | 880의 파운드. | - | 은 | ₩ 17,931,810 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.