항목 | 히터 호스 |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 실리콘 |
외부 Dia. | 1-3 / 64 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 350도 F |
타입 | 범용 |
사용 압력 | 50 PSI |
선박 중량 (kg) | 12.81 |
선박 높이 (cm) | 42.93 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8419908500 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HH-075X25 | 25ft. | 1-5 / 32 " | ₩ 209,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.