KEO 밀링 커터, 고속 강
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 왼손/오른손: 오른손 , 재료: 고속철 , 개수: 1 , 치아 유형: 직진 , 유형: 사개
스타일 | 모델 | 커터 직경 | 얼굴 폭 | 포함된 각도 | 이의 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75156 | 1.875 " | 13 / 16 " | 60 ° | 12 | 3.25 " | 7 / 8 " | ₩ 501,130 | |
A | 75044 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 45 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 124,705 | |
A | 75046 | 1 / 2 " | 7 / 32 " | 60 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 133,315 | |
A | 75206 | 2.5 " | 1.125 " | 60 ° | 12 | 3.75 " | 1" | ₩ 735,175 | |
A | 75186 | 2.25 " | 1 1 / 16 " | 60 ° | 12 | 3.75 " | 1" | ₩ 597,835 | |
A | 75184 | 2.25 " | 11 / 16 " | 45 ° | 12 | 3.75 " | 1" | ₩ 575,330 | |
A | 75064 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 45 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 158,742 | |
A | 75066 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 60 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 138,792 | |
A | 75034 | 3 / 8 " | 1 / 8 " | 45 ° | 6 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 115,202 | |
A | 75036 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 60 ° | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 124,180 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리베터
- 부품 와셔 액세서리
- 축 밸브
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 그물 시스템
- 에어호스
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 비상 조명
- 자동차 화학 제품
- INGERSOLL-RAND 6 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- TENNSCO 대량 저장 랙 스타터 장치
- HONEYWELL 압축 유니온
- APPROVED VENDOR 클램프
- UNISTRUT 계단 트레드
- APOLLO VALVES 77-100 시리즈 전체 포트 NPT 청동 볼 밸브
- SMC VALVES Cy2S 시리즈 유도 실린더
- VESTIL DWB 시리즈 경제적인 오버헤드 도어 경고 장벽
- VESTIL MB 시리즈 중형 캔틸레버 버팀대 세트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기