항목 | 밀링 커터 |
커터 직경 | 3 / 8 " |
얼굴 폭 | 1 / 8 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
포함된 각도 | 45도 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
이의 수 | 6 |
전체 길이 | 2.125 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 3 / 8 " |
치아 타입 | 직진 |
타입 | 사개 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207706060 |
모델 | 커터 직경 | 얼굴 폭 | 포함된 각도 | 이의 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75064 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 45도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 158,742 | |
75036 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 60도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 124,442 | |
75044 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 45도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 124,705 | |
75046 | 1 / 2 " | 7 / 32 " | 60도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 133,315 | |
75066 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 60도 | 8 | 2.125 " | 3 / 8 " | ₩ 139,230 | |
75156 | 1.875 " | 13 / 16 " | 60도 | 12 | 3.25 " | 7 / 8 " | ₩ 501,130 | |
75184 | 2.25 " | 11 / 16 " | 45도 | 12 | 3.75 " | 1" | ₩ 575,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.