KEO

KEO Cutters는 ISO 9001:2008 인증을 받은 고급 솔리드 절삭 공구 제조업체입니다. 회사의 제품 라인에는 복합 드릴 및 카운터싱크, 스팟팅 드릴, 챔퍼 및 드릴 밀, 카운터보어, 센터 리머, 밀링 커터 및 공구 세트가 포함됩니다. 이러한 KEO 도구는 최대 도구 활용과 낮은 유지 관리 비용을 보장하기 위해 다양한 코팅이 적용된 고속도강, 코발트 및 카바이드 버전으로 제공됩니다. KEO 밀링 커터 카탈로그는 홀 타입(키시트, 더브테일 및 T 슬롯) 및 섕크 타입(사이드 밀링, 쉘 밀 및 슬리팅 쏘) 밀링 커터로 구성됩니다. 이 공구는 머시닝 센터에서 밀링 작업을 위해 설계되었으며 다양한 페이스 폭, 헬릭스 각도 및 커터 직경으로 제공됩니다. 카운터싱크, 센터 리머, 포팅 도구, 카운터보어 및 스포팅 드릴 비트와 같은 다양한 밀링 커터 및 기타 KEO 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

KEO 복합 드릴/카운터싱크

결합 드릴 / 카운터 싱크강철 및 철 재료에 얕은 중심 구멍과 카운터 싱킹 나사를 만드는 데 사용되는 짧은 및 양단 드릴. 카바이드, 코발트, 강철 또는 HSS-TiN으로 제작되었으며 다양한 길이와 크기로 제공됩니다.(1901 제품)

KEO 스포팅 드릴 비트

드릴 비트 스포팅불규칙한 표면에 초정밀 구멍을 뚫는 데 사용되는 카바이드, 코발트 및 HSS 드릴 비트. 연장된 범위를 위한 좁은 치즐 가장자리가 특징이며 다양한 철 및 비철 표면에 사용할 수 있습니다.(326 제품)

KEO 포팅 툴 카운터보어

포팅 도구 카운터 보어정밀 가공 공정에 사용되며 NC 및 CNC 포팅 응용 분야의 윤곽 포트에 사용됩니다. 절삭날의 번짐 및 재료 축적을 제거하는 나선 설계(69 제품)

KEO 밀링 커터

밀링 커터밀링 머신에서 슬로팅 및 프로파일링 작업에 사용되는 카바이드 또는 강철로 제작된 더브테일, 좁은, 소형, 표준 및 T-슬롯 커터. 다양한 섕크 직경으로 제공(1097 제품)

KEO 카운터싱크 센터 리머

카운터 싱크 센터 리머초경, 코발트 또는 강철로 만든 절삭 공구는 금속 및 목재 공작물 모두에 깊은 구멍을 만들고 드릴 구멍 주변의 거친 모서리를 부드럽게 만드는 데 사용됩니다. 3/4/6/XNUMX 날, 캡 나사 및 지그 보어 변형으로 제공(58 제품)

Keo 소개

KEO Cutters는 ISO 9001:2008 인증을 받은 고급 솔리드 절삭 공구 제조업체입니다. 회사의 제품 라인에는 복합 드릴 및 카운터싱크, 스팟팅 드릴, 챔퍼 및 드릴 밀, 카운터보어, 센터 리머, 밀링 커터 및 공구 세트가 포함됩니다. 이러한 KEO 도구는 최대 도구 활용과 낮은 유지 관리 비용을 보장하기 위해 다양한 코팅이 적용된 고속도강, 코발트 및 카바이드 버전으로 제공됩니다. KEO 밀링 커터 카탈로그는 홀 타입(키시트, 더브테일 및 T 슬롯) 및 섕크 타입(사이드 밀링, 쉘 밀 및 슬리팅 쏘) 밀링 커터로 구성됩니다. 이 공구는 머시닝 센터에서 밀링 작업을 위해 설계되었으며 다양한 페이스 폭, 헬릭스 각도 및 커터 직경으로 제공됩니다. 카운터싱크, 센터 리머, 포팅 도구, 카운터보어 및 스포팅 드릴 비트와 같은 다양한 밀링 커터 및 기타 KEO 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.