KEO 110도 카운터 싱크 코발트-틴
필터
마침 : 주석 , 포함 각도: 110도 , 재료: 코발트 , 플루트 수: 6 , 유형: 싱글 엔드
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55591TiN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 137,340 | |
A | 55593TiN | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 297,307 | |
A | 55592TiN | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 207,095 | |
A | 55594TiN | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 406,997 | |
A | 55586TiN | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ₩ 44,450 | |
A | 55585TiN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ₩ 33,390 | |
A | 55582TiN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ₩ 20,685 | |
A | 55580TiN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ₩ 17,150 | |
A | 55595TiN | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 482,982 | |
A | 55596TiN | 2-1 / 2 " | 5" | 1" | 1.5 " | ₩ 1,178,012 | |
A | 55597TiN | 3" | 5.25 " | 1" | 1.5 " | ₩ 1,779,452 | |
A | 55589TiN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 65,695 | |
A | 55584TiN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 25,655 | |
A | 55581TiN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ₩ 19,460 | |
A | 55588TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ₩ 50,015 | |
A | 55587TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 70,822 | |
A | 55583TiN | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 24,797 | |
A | 55590TiN | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ₩ 117,845 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크로스 오버 사다리 액세서리
- 깊은 우물 잠수정 펌프 모터
- 플라스틱 앵글 스톡
- 진공 포장기
- 용접 포지셔너
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 폭기
- 드럼펌프/배럴펌프
- 주석
- PENBERTHY 일반 유리 막대 키트
- HALLOWELL 혼합 모듈 식 스토리지 유닛
- LEESON 56C 프레임, DC 영구 자석 모터
- APPROVED VENDOR 도가니 집게 스테인레스 스틸
- THOMAS & BETTS 잠금 장치가 있는 도관 피팅
- ANVIL 단조 스틸 스레드 캡
- MARTIN SPROCKET SF-STL 시리즈 QD 부싱
- JET TOOLS 제트 선반
- ALDEN 더블 엔드 비트 드릴/추출기 도구
- VESTIL 전동 리프트가 장착된 SL 시리즈 스태커