전동 리프트가 장착된 VESTIL SL 시리즈 스태커
필터
조정 가능한 포크: 가능 , 조절 가능한 다리: 가능 , 배터리 충전기: 120~240V 입력, 12V/5A , 배터리 크기: 14 , 배터리 전압: 12V , 캐스터 재질: 나일론 , 포크 길이: 42 " , 포크 폭 범위: 8 3/8 인치 ~ 26 3/4 인치 , 전면 캐스터 재질: 나일론 , HP: 0.5 마력 , 포함: 배터리 충전기 , 다리 폭: 4" , 적재 능력: 2000의 파운드. , 재료: 강철 , 최대. 앰프: 5A , 최대. 포크 사이의 폭: 26.75 " , 분. 너비: 46 " , 배터리 수: 1 , 캐스터 수: 4 , 단계: 해당 사항 없음 , 전원: 전기 무선 , 후방 캐스터 재질: 나일론 , 0" ~ 63"의 균일 용량: 2000의 파운드. , 118" ~ 137"의 균일 용량: 1000의 파운드. , 137" ~ 150"의 균일 용량: 750의 파운드. , 63" ~ 118"의 균일 용량: 1500의 파운드. , 폭 범위: 46 "~ 58"
스타일 | 모델 | 최소 리프트 높이 | 색상 | 포크 너비 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL-118-AA | 2.13 " | 블랙, 옐로우 | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 82.69 " | 66.13 " | ₩ 10,398,640 | RFQ
|
B | SL-137-AA | 2.13 " | 블랙, 옐로우 | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 88.56 " | 66.13 " | ₩ 11,217,563 | |
C | SL-150-AA | 2.13 " | 블랙, 옐로우 | 4" | 8.38 " | 49.25 " | 58 " | 150 " | 66.13 " | ₩ 12,403,109 | |
D | SL-63-AA | 2.13 " | 블랙, 옐로우 | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 78 " | 66.13 " | ₩ 8,846,676 | |
E | SL-118-FF | 3.38 " | 블랙, 옐로우 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 64.19 " | ₩ 9,913,832 | RFQ
|
F | SL-63-FF | 3.38 " | 노란색 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 66 " | ₩ 7,918,680 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 산업용 및 상업용 제습기
- 에어 체인 호이스트
- 진공 버퍼
- 여과 된 원심 공급 통풍기
- 에어 컨디셔너
- 교체용부품
- 전기관련 테스터
- 고정용공구
- 온도 제어
- DAYTON 백 드래프트 댐퍼 수직 / 수평 장착
- LITTLE GIANT PUMPS 임펠러 샤프트
- FERVI LED 작업 등
- WATTS 수압 감소 밸브
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 7/8-9 Unc Lh
- VERMONT GAGE 뒤집을 수 있는 핸들 부싱
- ULTRATECH Ultra Containment Berms, 래피드 라이즈, 코폴리머 2000
- MCR SAFETY Cut Pro 컷 저항성 작업 장갑, 검정색 질감의 니트릴 코팅 손바닥과 손가락 끝
- TSUBAKI QD 부싱, JA 유형
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E24 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기