항목 | 보관함 |
배터리 | (1) 12V |
배터리 충전기 | 120~240V 입력, 12V/5A |
배터리 크기 | 14 |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 5.9 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 나일론 |
높이 | 81.88 " |
HP | 0.5 마력 |
포함 사항 | 배터리 충전기 |
다리 너비 | 4" |
길이 | 66 " |
최대 리프팅 높이. | 63 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 5A |
맥스. 여행 거리 | 40.12 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 3.38 " |
최소 포크 사이의 폭 | 26.75 " |
최소 다리 사이의 너비 | 26.75 " |
배터리의 수 | 1 |
캐스터 수 | 4 |
상 | 해당 사항 없음 |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sl-63-ff.pdf |
올려 진 높이 | 63 " |
후방 캐스터 Dia. | 7" |
후면 캐스터 재질 | 나일론 |
0" ~ 63"의 균일한 용량 | 2000의 파운드. |
전압 | 12V |
폭 | 29.12 " |
선박 중량 (kg) | 279 |
선박 높이 (cm) | 210.03 |
선박 길이 (cm) | 163.04 |
선박 폭 (cm) | 73.98 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 리프트 높이 | 색상 | 포크 너비 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-AA | 2.13 " | 블랙, 옐로우 | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 82.69 " | 66.13 " | ₩ 10,398,640 | RFQ
| |
SL-118-FF | 3.38 " | 블랙, 옐로우 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 29.12 " | 81.88 " | 64.19 " | ₩ 9,913,832 | RFQ
| |
SL-137-AA | 2.13 " | 블랙, 옐로우 | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 88.56 " | 66.13 " | ₩ 11,217,563 | RFQ
| |
SL-150-AA | 2.13 " | 블랙, 옐로우 | 4" | 8.38 " | 49.25 " | 58 " | 150 " | 66.13 " | ₩ 12,403,109 | RFQ
| |
SL-63-AA | 2.13 " | 블랙, 옐로우 | 4" | 8" | 46 " | 58 " | 78 " | 66.13 " | ₩ 8,846,676 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.