클래스 RK1 퓨즈
시리즈 LPN-RK-SPI, 클래스 RK1 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-110SPI | ₩443,782 | |||||||
A | LPN-RK-450SPI | ₩1,135,890 | |||||||
A | LPN-RK-600SPI | ₩1,272,740 | |||||||
A | LPN-RK-400SPI | ₩689,745 | |||||||
A | LPN-RK-70SPI | ₩192,482 | |||||||
A | LPN-RK-500SPI | ₩1,302,262 | |||||||
A | LPN-RK-80SPI | ₩208,950 | |||||||
A | LPN-RK-175SPI | ₩403,777 | |||||||
A | LPN-RK-250SPI | ₩735,769 | |||||||
A | LPN-RK-125SPI | ₩395,202 | |||||||
A | LPN-RK-300SPI | ₩663,635 | |||||||
A | LPN-RK-200SPI | ₩371,525 | |||||||
A | LPN-RK-90SPI | ₩169,540 | |||||||
A | LPN-RK-100SPI | ₩193,270 | |||||||
A | LPN-RK-350SPI | ₩642,600 | |||||||
A | LPN-RK-225SPI | ₩745,342 | |||||||
A | LPN-RK-150SPI | ₩420,525 | |||||||
B | LPN-RK-35SPI | ₩74,777 | |||||||
B | LPN-RK-60SPI | ₩83,457 | |||||||
B | LPN-RK-45SPI | ₩74,252 | |||||||
B | LPN-RK-40SPI | ₩77,560 | |||||||
B | LPN-RK-50SPI | ₩71,907 |
LPN-RK SP 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
Bussmann LPN-RK SP 시리즈 클래스 RK1 퓨즈는 전기 장치를 손상으로부터 보호하기 위해 대형 배전반, 전원 패널보드 및 모터 제어 센터에 사용됩니다. 향상된 보호를 위해 블레이드 끝 x 블레이드 끝 연결이 있습니다. 이 퓨즈는 300VAC에서 250kAIC 및 100VDC에서 250kAIC의 차단 등급을 제공하며 구조적 강성을 위한 카트리지 블레이드 본체가 특징입니다.
Bussmann LPN-RK SP 시리즈 클래스 RK1 퓨즈는 전기 장치를 손상으로부터 보호하기 위해 대형 배전반, 전원 패널보드 및 모터 제어 센터에 사용됩니다. 향상된 보호를 위해 블레이드 끝 x 블레이드 끝 연결이 있습니다. 이 퓨즈는 300VAC에서 250kAIC 및 100VDC에서 250kAIC의 차단 등급을 제공하며 구조적 강성을 위한 카트리지 블레이드 본체가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-3 / 10SP | ₩93,156 | ||||||
B | LPN-RK-110SP-TP | ₩496,356 | ||||||
C | LPN-RK-80SP-TP | ₩206,724 | ||||||
B | LPN-RK-125SP-TP | ₩438,396 | ||||||
D | LPN-RK-70SP-TP | ₩206,724 | ||||||
B | LPN-RK-150SP-TP | ₩438,396 | ||||||
B | LPN-RK-200SP-TP | ₩438,396 | ||||||
D | LPN-RK-100SP-TP | ₩206,724 | ||||||
E | LPN-RK-4 / 10SP | ₩22,036 | ||||||
F | LPN-RK-2-1 / 4SP | ₩22,036 | ||||||
E | LPN-RK-2 / 10SP | ₩22,036 |
클래스 RK1 퓨즈 : 시리즈 KTN-R
클래스 RK1 퓨즈 : 시리즈 KTS-R
클래스 RK1 퓨즈 : 시리즈 LPS-RK-SPI
Bussmann 클래스 LPS-RK-SP 시리즈 RK1 퓨즈는 과전류 상태로부터 장비 및 전기 시스템을 보호하기 위해 HVAC 및 배전 시스템에 사용됩니다. 이 퓨즈는 단락 전류의 크기를 제한하기 위한 전류 제한 보호 기능을 제공하므로 높은 오류 전류의 열 및 자기 영향으로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 시간 지연 기능이 내장되어 있어 130% FLA(전부하 암페어) 크기 조정을 수용할 수 있어 신뢰할 수 있는 백업 모터 보호를 보장합니다. 이 시간 지연 퓨즈는 UL 및 CSA 인증을 획득하여 향상된 안전 및 성능 표준을 보장합니다.
Bussmann 클래스 LPS-RK-SP 시리즈 RK1 퓨즈는 과전류 상태로부터 장비 및 전기 시스템을 보호하기 위해 HVAC 및 배전 시스템에 사용됩니다. 이 퓨즈는 단락 전류의 크기를 제한하기 위한 전류 제한 보호 기능을 제공하므로 높은 오류 전류의 열 및 자기 영향으로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 시간 지연 기능이 내장되어 있어 130% FLA(전부하 암페어) 크기 조정을 수용할 수 있어 신뢰할 수 있는 백업 모터 보호를 보장합니다. 이 시간 지연 퓨즈는 UL 및 CSA 인증을 획득하여 향상된 안전 및 성능 표준을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS-RK-110SPI | ₩696,727 | |||||
A | LPS-RK-600SPI | ₩2,042,127 | |||||
A | LPS-RK-80SPI | ₩316,767 | |||||
A | LPS-RK-450SPI | ₩1,879,780 | |||||
A | LPS-RK-225SPI | ₩1,560,492 | |||||
A | LPS-RK-200SPI | ₩681,467 | |||||
A | LPS-RK-150SPI | ₩798,507 | |||||
A | LPS-RK-125SPI | ₩734,422 | |||||
A | LPS-RK-90SPI | ₩350,472 | |||||
A | LPS-RK-100SPI | ₩313,075 | |||||
A | LPS-RK-500SPI | ₩2,103,045 | |||||
A | LPS-RK-350SPI | ₩1,530,410 | |||||
A | LPS-RK-400SPI | ₩1,459,762 | |||||
A | LPS-RK-250SPI | ₩1,302,665 | |||||
A | LPS-RK-300SPI | ₩1,531,670 | |||||
A | LPS-RK-175SPI | ₩722,190 | |||||
A | LPS-RK-70SPI | ₩312,760 | |||||
B | LPS-RK-40SPI | ₩155,575 | |||||
B | LPS-RK-12SPI | ₩105,962 | |||||
B | LPS-RK-6SPI | ₩111,370 | |||||
B | LPS-RK-60SPI | ₩150,745 | |||||
B | LPS-RK-50SPI | ₩155,085 | |||||
B | LPS-RK-45SPI | ₩184,992 | |||||
B | LPS-RK-15SPI | ₩97,282 | |||||
B | LPS-RK-9SPI | ₩120,925 |
LPN-RK 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 250VAC/125VDC
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 클래스 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPN-RK-225SP | ₩641,515 | ||||||||
B | LPN-RK-500SP | ₩914,165 | ||||||||
C | LPN-RK-125SP | ₩313,687 | ||||||||
C | LPN-RK-150SP | ₩325,710 | ||||||||
A | LPN-RK-250SP | ₩610,365 | ||||||||
C | LPN-RK-110SP | ₩346,395 | ||||||||
A | LPN-RK-300SP | ₩610,365 | ||||||||
D | LPN-RK-70SP | ₩139,790 | ||||||||
B | LPN-RK-600SP | ₩864,237 | ||||||||
A | LPN-RK-400SP | ₩537,862 | ||||||||
D | LPN-RK-80SP | ₩135,012 | ||||||||
D | LPN-RK-90SP | ₩148,400 | ||||||||
E | LPN-RK-350SP | ₩645,855 | ||||||||
F | LPN-RK-200SP | ₩345,992 | ||||||||
F | LPN-RK-100SP | ₩146,912 | ||||||||
C | LPN-RK-175SP | ₩339,080 | ||||||||
G | LPN-RK-15SP | ₩32,672 | ||||||||
H | LPN-RK-60SP | ₩66,815 | ||||||||
I | LPN-RK-1-6 / 10SP | ₩54,092 | ||||||||
J | LPN-RK-1SP | ₩54,250 | ||||||||
K | LPN-RK-6-1 / 4SP | ₩54,652 | ||||||||
L | LPN-RK-5SP | ₩48,037 | ||||||||
M | LPN-RK-4-1 / 2SP | ₩42,752 | ||||||||
N | LPN-RK-10SP | ₩47,862 | ||||||||
O | LPN-RK-30SP | ₩39,235 |
클래스 RK1 퓨즈 : 시리즈 LPS-RK-SP
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 지름 | 기능적으로 같음 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS-RK-90SP | ₩242,304 | |||||||
B | LPS-RK-600SP | ₩1,578,797 | |||||||
B | LPS-RK-450SP | ₩1,724,520 | |||||||
C | LPS-RK-125SP | ₩555,275 | |||||||
C | LPS-RK-110SP | ₩565,267 | |||||||
D | LPS-RK-225SP | ₩1,138,917 | |||||||
C | LPS-RK-175SP | ₩572,145 | |||||||
B | LPS-RK-500SP | ₩1,699,687 | |||||||
C | LPS-RK-150SP | ₩557,760 | |||||||
A | LPS-RK-80SP | ₩270,602 | |||||||
D | LPS-RK-250SP | ₩1,122,835 | |||||||
D | LPS-RK-400SP | ₩1,242,412 | |||||||
A | LPS-RK-70SP | ₩264,600 | |||||||
D | LPS-RK-300SP | ₩1,070,755 | |||||||
D | LPS-RK-350SP | ₩1,216,145 | |||||||
E | LPS-RK-200SP | ₩565,652 | |||||||
F | LPS-RK-50SP | ₩116,445 | |||||||
F | LPS-RK-40SP | ₩111,177 | |||||||
F | LPS-RK-30SP | ₩80,640 | |||||||
G | LPS-RK-60SP | ₩121,170 | |||||||
F | LPS-RK-1 / 2SP | ₩113,085 | |||||||
F | LPS-RK-1-1 / 2SP | ₩88,287 | |||||||
F | LPS-RK-1-1 / 4SP | ₩114,397 | |||||||
F | LPS-RK-6-1 / 4SP | ₩97,405 | |||||||
F | LPS-RK-4 / 10SP | ₩101,097 |
A2D-R 시리즈 시간 지연 퓨즈, 클래스 RK1
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2D8R | ₩29,754 | ||||||
B | A2D4-1/2R | ₩29,848 | ||||||
C | A2D1/10R | - | RFQ | |||||
D | A2D7R | ₩31,285 | ||||||
E | A2D250/600R | - | RFQ | |||||
E | A2D200/400R | - | RFQ | |||||
F | A2D1/2R | ₩21,448 | ||||||
E | A2D300/600R | - | RFQ | |||||
E | A2D350/600R | - | RFQ | |||||
G | A2D4R | ₩24,621 | ||||||
H | A2D9R | ₩31,248 | ||||||
E | A2D125/400R | - | RFQ | |||||
E | A2D225/600R | - | RFQ | |||||
E | A2D110/400R | - | RFQ | |||||
E | A2D150/400R | - | RFQ | |||||
E | A2D175/400R | - | RFQ | |||||
I | A2D75R | ₩94,360 | ||||||
J | A2D1R | ₩13,345 | ||||||
K | A2D2R | ₩13,025 | ||||||
L | A2D3R | ₩24,621 | ||||||
M | A2D5R | ₩12,597 | ||||||
N | A2D6R | ₩13,025 | ||||||
O | A2D10R | ₩23,314 | ||||||
P | A2D15R | ₩9,621 | ||||||
Q | A2D20R | ₩9,621 |
A6K-R 시리즈 퓨즈, 클래스 RK1, 속효성
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6K4R | - | RFQ | |||||
B | A6K80R | ₩166,581 | ||||||
C | A6K6R | - | RFQ | |||||
D | A6K125R | ₩313,861 | ||||||
E | A6K110R | - | RFQ | |||||
F | A6K8R | - | RFQ | |||||
G | A6K5R | - | RFQ | |||||
H | A6K150R | ₩313,861 | ||||||
I | A6K1R | - | RFQ | |||||
J | A6K3R | - | RFQ | |||||
K | A6K450R | ₩790,608 | ||||||
L | A6K10R | ₩27,867 | ||||||
M | A6K15R | ₩27,867 | ||||||
N | A6K20R | ₩27,867 | ||||||
O | A6K25R | ₩46,088 | ||||||
P | A6K30R | ₩46,088 | ||||||
Q | A6K35R | ₩112,634 | ||||||
R | A6K40R | ₩108,621 | ||||||
S | A6K45R | ₩112,634 | ||||||
T | A6K50R | ₩58,425 | ||||||
U | A6K60R | ₩108,621 | ||||||
V | A6K70R | ₩126,758 | ||||||
W | A6K90R | ₩169,941 | ||||||
X | A6K100R | ₩143,341 | ||||||
Y | A6K175R | ₩313,861 |
클래스 RK1 산업용 전력 퓨즈
KTN-R 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 종료 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KT-R-1 | ₩36,624 | |||||||
A | KT-R-3 | ₩36,624 | |||||||
B | KT-R-2 | ₩36,624 | |||||||
B | KT-R-10 | ₩35,084 | |||||||
B | KT-R-20 | ₩35,420 | |||||||
B | KT-R-15 | ₩35,084 | |||||||
B | KT-R-8 | ₩36,624 | |||||||
B | KT-R-4 | ₩36,624 | |||||||
C | KT-R-40 | - | RFQ | ||||||
D | KT-R-500 | ₩824,936 | |||||||
E | KT-R-70 | ₩163,352 | |||||||
F | KT-R-110 | ₩339,052 | |||||||
D | KT-R-300 | ₩626,360 | |||||||
E | KT-R-90 | ₩170,492 | |||||||
D | KT-R-350 | ₩654,108 | |||||||
D | KT-R-450 | ₩824,936 | |||||||
F | KT-R-125 | ₩325,164 | |||||||
D | KT-R-600 | - | RFQ | ||||||
E | KT-R-100 | ₩152,012 | |||||||
E | KT-R-80 | ₩170,492 | |||||||
F | KT-R-200 | ₩285,992 | |||||||
G | KT-R-35 | ₩95,928 | |||||||
B | KT-R-6 | ₩35,084 | |||||||
B | KT-R-25 | ₩36,960 | |||||||
B | KT-R-12 | ₩36,624 |
KWN-R 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
A6D-R 시리즈 시간 지연 퓨즈, 클래스 RK1
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6D300R | ₩364,821 | ||||||
B | A6D110/400R | - | RFQ | |||||
B | A6D350/600R | - | RFQ | |||||
B | A6D250/600R | - | RFQ | |||||
B | A6D200/400R | - | RFQ | |||||
B | A6D150/400R | - | RFQ | |||||
B | A6D125/400R | - | RFQ | |||||
C | A6D1/2R | - | RFQ | |||||
D | A6D1/10R | - | RFQ | |||||
E | A6D5R | ₩36,568 | ||||||
B | A6D175/400R | - | RFQ | |||||
B | A6D225/600R | - | RFQ | |||||
F | A6D9R | ₩36,568 | ||||||
G | A6D80R | ₩92,661 | ||||||
B | A6D400/600R | - | RFQ | |||||
B | A6D300/600R | - | RFQ | |||||
H | A6D1R | ₩36,568 | ||||||
I | A6D2-8/10R | ₩36,568 | ||||||
J | A6D2R | ₩36,568 | ||||||
K | A6D3R | ₩36,568 | ||||||
L | A6D4-1/2R | ₩36,568 | ||||||
M | A6D4R | ₩36,568 | ||||||
I | A6D6R | ₩22,860 | ||||||
N | A6D7R | ₩25,319 | ||||||
O | A6D8R | ₩36,568 |
A2K-R 시리즈 퓨즈, 클래스 RK1, 속효성
스타일 | 모델 | A | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2K6R | - | RFQ | |||||
B | A2K90R | - | RFQ | |||||
C | A2K300R | ₩458,248 | ||||||
D | A2K150R | ₩235,741 | ||||||
E | A2K12R | - | RFQ | |||||
F | A2K450R | - | RFQ | |||||
G | A2K3R | - | RFQ | |||||
H | A2K110R | - | RFQ | |||||
I | A2K1R | - | RFQ | |||||
J | A2K5R | - | RFQ | |||||
F | A2K500R | - | RFQ | |||||
K | A2K10R | ₩21,898 | ||||||
L | A2K15R | ₩26,208 | ||||||
M | A2K20R | ₩26,208 | ||||||
N | A2K25R | ₩25,319 | ||||||
O | A2K30R | ₩26,208 | ||||||
P | A2K35R | ₩79,034 | ||||||
Q | A2K40R | ₩55,877 | ||||||
R | A2K45R | ₩79,034 | ||||||
S | A2K50R | ₩55,877 | ||||||
T | A2K60R | ₩50,781 | ||||||
U | A2K70R | ₩107,425 | ||||||
V | A2K80R | ₩143,901 | ||||||
W | A2K100R | ₩115,061 | ||||||
X | A2K125R | ₩215,849 |
LPS-RK 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 600VAC/300VDC
스타일 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | Mfr. 시리즈 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS-RK-80SP-TP | ₩381,359 | |||||||||
B | LPS-RK-250SP-TP | ₩1,480,388 | |||||||||
C | LPS-RK-150SP-TP | ₩740,404 | |||||||||
D | LPS-RK-175SP-TP | ₩740,404 | |||||||||
E | LPS-RK-300SP-TP | ₩1,480,388 | |||||||||
A | LPS-RK-100SP-TP | ₩381,359 | |||||||||
F | LPS-RK-100SP | ₩250,547 | |||||||||
G | LPS-RK-400SP-TP | ₩1,480,388 |
LPN-RK SPNP 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPNRK4-1 / 2SPNP | ₩70,112 | |||
A | LPNRK5SPNP | ₩62,552 | |||
A | LPNRK3-2 / 10SPNP | ₩65,520 | |||
A | LPNRK1-6 / 10SPNP | ₩73,052 | |||
A | LPNRK2-1 / 2SPNP | ₩75,628 | |||
B | LPNRK60SPNP | ₩92,147 | |||
A | LPNRK1 / 2SPNP | ₩77,280 |
KTS-S 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
Bussmann KTS-S 시리즈 클래스 RK1 퓨즈는 전기 회로의 과전류 상태를 방지하는 데 이상적입니다. 빠른 응답 시간을 위한 빠른 폭발 메커니즘이 특징이며 과부하 또는 단락이 발생하면 회로를 즉시 차단합니다. 이 퓨즈는 정격 전압이 600VAC 또는 600VDC인 홀더와 함께 사용됩니다.
Bussmann KTS-S 시리즈 클래스 RK1 퓨즈는 전기 회로의 과전류 상태를 방지하는 데 이상적입니다. 빠른 응답 시간을 위한 빠른 폭발 메커니즘이 특징이며 과부하 또는 단락이 발생하면 회로를 즉시 차단합니다. 이 퓨즈는 정격 전압이 600VAC 또는 600VDC인 홀더와 함께 사용됩니다.
KTS-R 시리즈 클래스 RK1 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 종료 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KTS-R-8 | ₩43,092 | |||||||
B | KTS-R-35 | ₩92,988 | |||||||
A | KTS-R-10 | ₩43,092 | |||||||
A | KTS-R-20 | ₩62,794 | |||||||
C | KTS-R-350 | ₩671,888 | |||||||
D | KTS-R-500 | ₩913,976 | |||||||
C | KTS-R-400 | - | RFQ | ||||||
C | KTS-R-250 | ₩671,888 | |||||||
D | KTS-R-150 | ₩394,221 | |||||||
D | KTS-R-90 | ₩199,052 | |||||||
D | KTS-R-175 | ₩394,221 | |||||||
D | KTS-R-110 | ₩362,320 | |||||||
A | KTS-R-30 | ₩54,301 | |||||||
A | KTS-R-15 | ₩50,288 | |||||||
A | KTS-R-3 | ₩43,092 | |||||||
A | KTS-R-12 | ₩43,092 | |||||||
A | KTS-R-6 | ₩43,092 |
UL 클래스 RK1 퓨즈
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | A6D1-1/4R | ₩58,065 | |
A | A6D1-6/10R | ₩57,662 | |
B | A2D3/10R | ₩26,845 | |
A | A6D6-1/4R | ₩50,540 | |
B | A2D30R | ₩20,422 | |
C | A6D400R | ₩743,172 | |
B | A2D1-1/4R | ₩28,000 | |
B | A2D1-6/10R | ₩26,109 | |
A | A6D17-1/2R | ₩39,147 | |
A | A6D2-8/10R | ₩62,107 | |
A | A6D2/10R | ₩48,719 | |
B | A2D3-1/2R | ₩27,982 | |
B | A2D15/100R | ₩23,765 | |
A | A6D1/2R | ₩73,657 | |
B | A2D2-1/2R | ₩31,447 | |
A | A6D2-1/4R | ₩59,377 | |
B | A2D2-8/10R | ₩34,545 | |
A | A6D30R | ₩54,250 | |
A | A6D4-1/2R | ₩59,780 | |
B | A2D5-6/10R | ₩33,845 | |
A | A6D5-6/10R | ₩58,625 | |
A | A6D8/10R | ₩65,765 | |
B | A2D2-1/4R | ₩24,482 | |
D | A6D225R | ₩787,412 | |
B | A2D3-2/10R | ₩26,984 |
클래스 RK1 퓨즈
분기 회로 정격 퓨즈는 극도의 전류 제한 기능을 갖추고 있으며 전류 돌입 및 과부하 조건에 대한 빠른 응답을 제공합니다. 따라서 모터, 변압기 및 회로 차단기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이러한 UL 등급 퓨즈는 일관된 2:1 전류용량 비율로 선택적으로 조정할 수 있으며 보호 장치(퓨즈)를 손상시키지 않고 오류를 제거합니다. Raptor Supplies 블레이드 및 원통형 본체 스타일로 제공되는 다양한 Bussmann 및 Ferraz Shawmut 퓨즈를 제공합니다. Bussmann 클래스 RK1 퓨즈는 10% 정격 전류에서 500초(최소)의 시간 지연이 있는 이중 소자 구성이 특징입니다. 이 퓨즈는 또한 130% FLA 크기 조정을 허용하므로 안전한 백업 보호를 제공하는 데 적합합니다. 전류 제한 메커니즘은 전류 서지의 열 및 자기 효과로부터 다운스트림 구성 요소를 보호합니다. 감속기 퓨즈 페라즈 쇼 믹트 성가신 종료 및 정전을 방지하기 위해 2:1 선택성을 제공합니다. 이 장치는 권장 퓨즈 블록과 함께 사용하지 않을 때 교체 오류를 방지하기 위한 거부 스타일 디자인과 쉽게 브랜드를 인지할 수 있도록 눈에 잘 띄는 주황색 라벨이 특징입니다. 최대 차단 속도가 250A인 600 및 200000VAC 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 사무용 가구
- 윈치
- 유압 씰
- 브러시리스 송풍기
- 대패 액세서리
- 진공 조절기
- 써모커플 어댑터
- 유리 섬유 시트 필름 및 플랫 스톡
- WESCO 목재 플랫폼 트럭
- RULAND MANUFACTURING 올덤 커플링 디스크
- APPLETON ELECTRIC 푸시 버튼 제어 스테이션
- Cementex USA XNUMX진수 비트 소켓 세트
- SMC VALVES Ca 시리즈 타이로드 실린더
- NORTH BY HONEYWELL 7900 시리즈 탈출 마우스빗 호흡보호구
- NIBCO DWV 트랩 어댑터, ABS
- TRI-ARC 모든 지형 그립 스트럿 롤링 사다리
- MECHANIX 저조도 사용을 위한 황색 안전 안경
- WIDIA XNUMX피스 탭 키트