VALLEY CRAFT 플랫폼 트럭, 알루미늄 구조
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 브레이크 | 캐스터 휠 직경 | 휠 타입 | 폭 | 데크 길이 | 데크 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F81002A3 | 1000의 파운드. | - | - | 공기가 들어있는 | 25 " | - | - | 48 " | ₩ 900,072 | RFQ
|
B | 3716 | 1600의 파운드 | - | 6" | - | - | 60 " | 30 " | - | - | RFQ
|
C | F83713A9 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 24 " | - | - | 38.5 " | ₩ 1,232,000 | RFQ
|
C | F83732A6 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 24 " | - | - | 39.5 " | ₩ 1,185,163 | RFQ
|
C | F83712A0 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 24 " | - | - | 38.5 " | ₩ 1,140,363 | RFQ
|
C | F83730A8 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 24 " | - | - | 39.5 " | ₩ 1,146,472 | RFQ
|
C | F83736A2 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 30 " | - | - | 39.5 " | ₩ 1,370,472 | RFQ
|
C | F83710A2 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 24 " | - | - | 38.5 " | ₩ 1,101,672 | RFQ
|
C | F83716A6 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 30 " | - | - | 38.5 " | ₩ 1,323,636 | RFQ
|
C | F83735A3 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 30 " | - | - | 39.5 " | ₩ 1,278,836 | RFQ
|
C | F83715A7 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 30 " | - | - | 38.5 " | ₩ 1,232,000 | RFQ
|
C | F83733A5 | 1600의 파운드. | 아니 | - | 단단한 고무 | 24 " | - | - | 39.5 " | ₩ 1,278,836 | RFQ
|
B | 3737 | 2000의 파운드 | - | 10 " | - | - | 30 " | 60 " | - | - | RFQ
|
D | F83737A1 | 2000의 파운드. | 가능 | - | 단단한 고무 | 30 " | - | - | 40.5 " | ₩ 2,991,418 | RFQ
|
D | F83738A0 | 2000의 파운드. | 가능 | - | 공기가 들어있는 | 30 " | - | - | 41.5 " | ₩ 3,142,109 | RFQ
|
플랫폼 트럭, 알루미늄 구조
Valley Craft 플랫폼 트럭은 식품 서비스 시설 및 실험실 응용 분야에서 품목을 들어 올리고 옮기고 배달하는 데 사용됩니다. 그들은 부식을 견딜 수 있는 경량 알루미늄 구조의 데크를 특징으로 하며 무겁거나 부피가 큰 재료를 적재할 때 거리를 줄이기 위해 바닥에 낮게 앉을 수 있습니다. 이 트럭에는 고르지 않은 지형 표면에서 충격과 진동을 흡수하고 쉽게 조종할 수 있도록 공압식 또는 통고무 바퀴가 달린 고무 캐스터가 장착되어 있습니다. 다음과 같은 일부 모델 3716 표준 플랫폼 트럭, 1600lb 트럭의 속도를 늦추거나 이동을 멈추기 위해 핸들에 핸드 브레이크가 있어 경사면이나 경사로 위로 부피가 큰 화물을 운반할 때 트럭이 폭주하는 것을 방지합니다. 플랫폼 트럭에는 탈착식 핸들이 장착되어 있어 편리함을 보장하며 1000, 1600 및 2000lb의 적재 용량으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자 부하
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 유압 카트리지 밸브
- 파이프 집게
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- HVAC 제어 장치
- 가스 용접 장비
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 기계
- SOLA 박스 레벨
- RIDGID 파이프 스레딩 헤드
- ZURN 이중 플러시 핸들, 브랜드 Zurn에 적합
- SOUTHWIRE COMPANY 전화 및 데이터 도구 키트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 셀룰로오스, 10마이크론, 바이톤 씰
- PLAST-O-MATIC EBVC 시리즈 헤비 듀티 ON/OFF 작동식 볼 밸브
- Cementex USA 스냅 도구 케이스
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT45 부시형 윙 풀리
- SMC VALVES 자석
- NIBCO 웨이퍼 스타일 버터플라이 밸브