헤비 듀티 슬라이드 해머
차고나 자동차 정비소에서 작업할 때 펜더, 측면 패널 및 기타 차체 부품의 움푹 들어간 곳을 제거하는 데 슬라이드 해머가 유용합니다. 슬라이드 해머를 해머라고 부르지만,...자세히 보기
슬라이드 해머 풀러 세트
슬라이드 해머
멀티 헤드 슬라이드 해머 슬레지
멀티 헤드 슬라이드 해머
정밀 해머
슬라이드 해머 유닛
풀러 슬라이드 해머
군사 기계 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
213801 | AE2GTT | ₩ 9,232,072 |
허브 로터 / 풀러 길이 23 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
77790 | AG6RUK | ₩ 222,250 |
덴트 수리 키트 빨간색으로 움푹 들어간 곳
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
77081 | AG6RTX | ₩ 491,452 |
해머 풀러 세트 리버시블 슬라이드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1MZP5 | AB2NTW | ₩ 214,952 |
타이어 비드 브레이커 슬라이드 해머, 빅 버디
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
71500 | CE8VQC | ₩ 305,454 | 자세히 |
헤비 듀티 슬라이드 해머
헤비 듀티 슬라이드 해머는 물체에 강력한 충격을 전달하고 접근 할 수없는 영역에서 베어링, 기어, 오일 씰 및 기타 작은 부품을 제거하는 데 사용됩니다. 이 슬라이드 해머는 한쪽 끝에 손잡이가 있고 다른 쪽 끝에는 부착 지점이있는 긴 금속 원형 샤프트, 샤프트를 따라 미끄러지는 무거운 원통형 중량 및 목표 한 끝에 영향을주는 스톱이 있습니다. Raptor Supplies Slide Sledge, Proto, Keysco 도구 과 서부 제국. 리버 서블 턱 슬라이드 해머 프로토 일반적인 외부 및 내부 당기는 작업을 모두 처리 할 수있는 풀러 턱이 있습니다. 슬라이드 해머를 분리하여 독립적으로 사용하여 다양한 당김 요구 사항을 충족 할 수도 있습니다. 슬라이드 썰매 멀티 헤드 슬라이드 해머는 직선 운동을 사용하여 힘을 중앙에 배치하고 미스와 눈에 띄는 타격에 대한 걱정없이 표면에 정밀한 충격을 전달합니다.
자주 묻는 질문
슬라이드 해머의 길이는 얼마입니까?
슬라이드 해머는 4인치에서 46인치 범위의 전체 길이로 제공되므로 장치를 좁은 공간에 설치할 수 있습니다.
슬라이드 해머를 사용하여 휠 베어링을 제거하는 방법은 무엇입니까?
슬라이드 해머를 휠 베어링에 부착한 다음 T 핸들을 당기는 동안 고정된 베어링에 추가 추를 주기 위해 핸들 쪽으로 추를 잡아당깁니다. 이것은 힘을 샤프트에 전달하여 부착된 끝과 휠 베어링을 원하는 방향으로 당깁니다. 베어링이 제거될 때까지 작업을 반복합니다. 더 힘든 프로젝트의 경우 윤활유를 사용하는 것이 좋습니다.
슬라이드 해머 풀러 세트는 무엇에 사용됩니까?
Raptor Supplies 완고한 오일 씰, 베어링, 고조파 밸런서, 부싱, 차축, 기어 및 기타 압입 부품을 당기거나 제거하기 위해 Westward에서 8 및 10방향 슬라이드 해머 풀러 세트를 제공합니다.
슬라이드 해머 덴트 풀러 세트는 무엇으로 구성되어 있습니까?
Keysco Tools 슬라이드 해머 덴트 풀러 세트는 손이 닿지 않는 곳에서 굴러가지 않는 견고한 5/8인치 고탄소강 슬라이드 샤프트가 있는 사각형 슬라이드 해머를 특징으로 합니다. 이 세트에는 클로, 짧은 후크, 깊은 후크, 도어 엣지 도구, 후크 및 체인, 직선 드라이버, 노즈피스 및 나사 어댑터가 포함되어 있습니다.
풀러의 주요 유형은 무엇입니까?
- 3조 및 2조 풀러: 가장 일반적인 유형의 풀러는 3조 또는 2조 구성으로 제공됩니다. XNUMX개의 죠 풀러는 추가 죠가 힘을 더 고르게 분산시키는 데 도움이 되기 때문에 가장 널리 사용됩니다. 그러나 접근이 제한된 곳에서는 주의해서 사용한다면 XNUMX죠 풀러를 사용할 수 있습니다.
- 기계식 풀러: 중앙 볼트/포스 나사를 샤프트 쪽으로 이동시키는 크로스바를 회전시켜 작동합니다.
- 유압 풀러: 여기에는 필요한 힘을 가하기 위해 펌프로 구동되는 일체형 유압 실린더가 포함됩니다. 그런 다음 플런저는 더 효과적이고 더 안전한 추력을 직접적으로 비틀지 않고 적용합니다.
- 내부 풀러: 내부 베어링 풀러는 스핀들 지지대가 없는 샤프트 장착 부품을 제거하는 데 사용됩니다. 그들은 높은 충격력을 가할 수 있도록 부착된 슬라이드 해머와 함께 사용됩니다.
더 알아보기
- 베어링스
- 임학
- 드럼
- 온도 제어
- 외부 페인트 및 얼룩
- 수레
- 비 접착 성 재료 절단기
- 퓨즈 홀더
- 터빈 펌프
- 마스터 열쇠 자물쇠
- MILWAUKEE 터널 해머 드릴 비트
- BRADY Right-To-Know 센터, Right-To-Know 센터
- STANLEY 좁은 스테이플
- BUNTING BEARINGS BJ-7 플랜지 베어링
- DIXON Df 시리즈 플러그
- ACCUSHIM 심 팩
- HOFFMAN 직선 섹션 스플라이스 분배기
- DAYTON 모자
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-D 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기