SLIDE SLEDGE 멀티헤드 슬라이드 해머
Slide Sledge 멀티헤드 해머는 중장비, 광업, 산업, 군사, 철도 및 석유화학 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 이 해머의 고유한 직선 운동은 표면에 대한 최대 충격을 위한 정밀한 타격을 허용하여 위험한 슬레지 해머 미스의 필요성을 제거합니다. ...그리고 눈부신 타격.더 읽기
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 211103 | 30 " | ₩ 1,368,710 | |
B | 211301 | 30 " | ₩ 1,409,520 | |
C | 211401 | 46 " | ₩ 1,476,702 | |
D | 211203 | 46 " | ₩ 1,266,790 |
특징
- 팁을 제자리에 단단히 고정하고 빠른 팁 교체를 허용하는 퀵 체인지 메커니즘이 특징입니다.
- 특허 받은 충격 전달 시스템과 함께 제공되어 팁으로의 동력 전달을 증가시키고 일격을 날리거나 원하는 영역에 영향을 미치지 않을 위험을 줄입니다.
- 이 안전 망치는 더 강한 그립을 위한 인체 공학적 핸들과 신체에 무리를 주지 않으면서 15000psi의 최대 충격력을 전달하는 피로 방지 강철 드라이브 바와 통합되어 있습니다.
자주 묻는 질문
D 헤드 디자인의 장점은 무엇입니까?
D-헤드 디자인은 표면에 충격을 가할 때 팁이 회전하지 않도록 하여 부정확한 충격 타격의 위험을 줄입니다.
이 멀티 헤드 해머에서 안전 잠금 장치의 목적은 무엇입니까?
Slide Sledge 멀티 헤드 해머에는 안전 잠금 기능이 있어 사용하지 않을 때 강철 막대를 제 위치에 고정합니다.
고정 나사 디자인은 무엇입니까?
고정 나사 디자인은 도구가 타격 표면에서 떨어져 있을 때 팁이 회전하지 않도록 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 교육 및 참고 자료
- 전기 기계식 액추에이터
- 전극 및 프로브
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 타이머
- 작업복
- 지붕 통풍기
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 마킹 도구
- SQUARE D Q4 시리즈 회로 차단기
- TENNSCO 파티클 보드 데크
- CONDOR 플라스틱, 보안 표지, 헤더 없음
- GREENLEE 녹아웃 펀치 세트, 4개
- NOTRAX 크로스리브 소프트트레드 드라이 에어리어 매트
- NOTRAX Sani-Master 카펫 인서트
- TRICO 산업용 고속 깔때기
- NUPLA Strike Pro Power Drive 소프트 페이스 데드 블로우 해머
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 MXT25 부시형 윙 풀리
- WESTWARD 후면 커버 개스킷