Slide Sledge 211301 멀티 헤드 해머는 물체를 선형으로 쳐서 표면에 정밀한 충격을 가하여 위험한 해머 미스 및 비스듬한 타격의 위험을 제거합니다. 중장비, 광업, 산업, 군사, 철도 및 석유화학 분야용으로 설계되었습니다.
특징:
- 이 14lb 해머는 퀵 체인지 메커니즘을 통합하여 동일한 해머에 여러 개의 팁을 사용할 수 있습니다.
- 세련된 디자인과 30인치 길이로 좁은 공간에 적합합니다.
- 강력한 그립을 위한 인체공학적 핸들과 15000psi의 최대 충격력을 제공하는 피로 방지 강철 드라이브 바가 특징입니다.
호환 액세서리:
- 슬라이드 썰매 211803 나일론 도구 가방: 이 나일론 가방은 9 및 14lb 멀티 헤드 해머를 보관하고 휴대성을 허용하는 데 사용됩니다.
- 슬라이드 썰매 213104 핀 드라이버: 이 2인치 핀 드라이버는 Slide Sledge 멀티 헤드 해머와 함께 사용되어 충격 표면을 손상시키지 않고 중장비에서 핀을 제거합니다.
자주 묻는 질문:
Q. 안전 잠금장치의 역할은 무엇인가요?
A. 안전 잠금 장치는 공구를 사용하지 않을 때 스틸 바를 제자리에 고정합니다.
Q. 이 해머의 D형 헤드 디자인의 장점은 무엇인가요?
A. D 헤드 디자인은 표면에 충격을 가했을 때 팁이 회전하는 것을 방지하여 부정확한 타격의 위험을 줄입니다.
Q. 임팩트 전달 시스템이란?
A. 해머의 특허 임팩트 전달 시스템은 힘 전달을 극대화하고 비스듬한 타격의 발생을 방지합니다.