QMARK 전기 유닛 히터 스틸
필터
하우징 마감 : 분말 코팅 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 50/60 , 장착 유형: 벽 또는 천장, 수직 또는 수평
스타일 | 모델 | 온도 오르기 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 전압 | 폭 | BtuH | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUH0371 | 27도 F | CFM 350 | 11.0 | 277 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,734,705 | |
A | MUH0361 | 27도 F | CFM 350 | 2.9 | 600 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ₩ 2,154,670 | |
A | MUH077 | 37도 F | CFM 650 | 27.0 | 277 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ₩ 2,884,490 | |
A | MUH076 | 37도 F | CFM 650 | 7.3 | 600 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ₩ 3,044,440 | |
A | MUH073 | 37도 F | CFM 650 | 21.6 | 347 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ₩ 2,727,550 | |
A | MUH254 | 44도 F | CFM 2100 | 30.0 | 480 | 26.62 " | 85,325 | 11.75 " | 30 " | ₩ 8,574,265 | |
A | MUH256 | 44도 F | CFM 2100 | 24.2 | 600 | 26.62 " | 85,325 | 11.75 " | 30 " | ₩ 7,832,859 | |
A | MUH252 | 화씨 44도 / 화씨 38도 | CFM 2100 | 52.0/60.0 | 208/240 | 26.62 " | 63,823/85,325 | 11.75 " | 30 " | ₩ 8,423,992 | |
A | MUH0561 | 45도 F | CFM 350 | 4.8 | 600 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ₩ 2,563,522 | |
A | MUH0571 | 45도 F | CFM 350 | 18.0 | 277 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,807,627 | |
A | MUH206 | 48도 F | CFM 1320 | 19.3 | 600 | 19 " | 68,260 | 12.75 " | 21.75 " | ₩ 6,744,692 | |
A | MUH204 | 48도 F | CFM 1320 | 24.0 | 480 | 19 " | 68,260 | 12.75 " | 21.75 " | ₩ 6,281,134 | |
A | MUH202 | 48도 F | CFM 1320 | 48.0/41.2 | 208/240 | 19 " | 51,195/68,260 | 12.75 " | 21.75 " | ₩ 7,346,972 | |
A | MUH208 | 48도 F | CFM 1320 | 56.0 | 208 | 19 " | 68,260 | 12.75 " | 21.75 " | ₩ 7,534,730 | |
A | MUH404 | 49 학위 | CFM 3000 | 48.0 | 480 | 26.62 " | 136,520 | 17.125 " | 30 " | ₩ 12,989,882 | |
A | MUH406 | 49 학위 | CFM 3000 | 38.7 | 600 | 26.62 " | 136,520 | 17.125 " | 30 " | ₩ 10,326,277 | |
A | MUH402 | 49도 / 42도 F | CFM 3000 | 96.4/83.4 | 208/240 | 26.62 " | 102,390/136,520 | 17.125 " | 30 " | ₩ 10,731,000 | |
A | MUH107 | 49도 F | CFM 650 | 36.0 | 277 | 19 " | 34,130 | 7.625 " | 21.75 " | ₩ 3,063,165 | |
A | MUH106 | 49도 F | CFM 650 | 9.7 | 600 | 19 " | 34,130 | 7.625 " | 21.75 " | ₩ 3,289,895 | |
A | MUH156 | 52도 F | CFM 910 | 14.5 | 600 | 19 " | 51,195 | 12.75 " | 21.75 " | ₩ 5,201,805 | |
A | MUH306 | 53도 F | CFM 2100 | 29.0 | 600 | 26.62 " | 102,390 | 11.75 " | 30 " | ₩ 9,405,952 | |
A | MUH304 | 53도 F | CFM 2100 | 36.0 | 480 | 26.62 " | 102,390 | 11.75 " | 30 " | ₩ 10,189,742 | |
A | MUH508 | 61도 F | CFM 3000 | 139.0 | 208 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ₩ 15,288,227 | |
A | MUH504 | 61도 F | CFM 3000 | 60.2 | 480 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ₩ 15,876,437 | |
A | MUH506 | 61도 F | CFM 3000 | 48.3 | 600 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ₩ 12,934,093 | |
A | MUH502 | 화씨 61도 / 화씨 53도 | CFM 3000 | 120.4/104.2 | 208/240 | 26.62 " | 127,646/170,650 | 17.125 " | 30 " | ₩ 12,934,093 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가을 구조 액세서리
- 안창
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 열 단위
- 수은 유출 제어
- 와셔
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 플라스틱
- 구리
- KNIPEX 절연 개방형 렌치 SAE
- TAPECASE 마스킹 테이프
- DAYTON 벨트 드라이브 공급 팬, 5 블레이드 프로펠러
- TOUGH GUY 쓰레기 봉투
- AMERICRAFT MANUFACTURING 입구 날씨
- MJ MAY 롤 스톡, 5피트 X 2인치
- KLEIN TOOLS 개프 나사
- CHICAGO PNEUMATIC 에어 드릴
- MAG-MATE 바닥 스위퍼
- BOSTON GEAR 6개의 가로 직경 피치 오른손 청동 헬리컬 기어