QMARK MUH256 전기 유닛 히터 스틸 2100 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 유닛 히터 |
공기 흐름 | CFM 2100 |
암페어 AC | 24.2 |
BtuH | 85,325 |
접촉기 코일 전압 | 24 |
깊이 | 11.75 " |
높이 | 30 " |
수평 에어 스로 | 50 피트 |
하우징 마감 | 분말 코팅 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 50/60 |
kW | 25.0 |
맥스. 장착 높이 | 13 피트 |
실장 형 | 벽 또는 천장, 수직 또는 수평 |
상 | 3 |
온도 오르기 | 44도 F |
수직 바닥 커버리지 | 63 피트 |
수직 설치 H | 23 피트 |
전압 | 600 |
폭 | 26.62 " |
선박 중량 (kg) | 42.18 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 41.59 |
선박 폭 (cm) | 85.09 |
HS 코드 | 8516290090 |
모델 | 온도 오르기 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 전압 | 폭 | BtuH | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUH506 | 61도 F | CFM 3000 | 48.3 | 600 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ₩ 12,934,093 | |
MUH508 | 61도 F | CFM 3000 | 139.0 | 208 | 26.62 " | 170,650 | 17.125 " | 30 " | ₩ 15,288,227 | |
MUH0361 | 27도 F | CFM 350 | 2.9 | 600 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ₩ 2,154,670 | |
MUH0371 | 27도 F | CFM 350 | 11.0 | 277 | 14 " | 10,239 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,734,705 | |
MUH0561 | 45도 F | CFM 350 | 4.8 | 600 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ₩ 2,563,522 | |
MUH0571 | 45도 F | CFM 350 | 18.0 | 277 | 14 " | 17,065 | 7.5 " | 16 " | ₩ 1,807,627 | |
MUH073 | 37도 F | CFM 650 | 21.6 | 347 | 19 " | 25,598 | 7.625 " | 21.75 " | ₩ 2,727,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.