QMARK
필터
HVAC 및 냉각기
에어/공기압
모터
용접
윤활제/루브리컨트
큐마크 소개
Marley Engineered Products의 브랜드 인 Qmark는 주거용 및 상업용 히터 및 환기 시스템의 전체 라인을 제조합니다. Qmark 히터 카탈로그는베이스 보드, 벽, 장치, 휴대용, 대류, 복사, 세척, 특수, 천장, 차고 및 덕트 히터, 온도 조절기 제어로 구성됩니다. 브랜드의 슬로프 탑 전기 거치대 히터 매우 적은 공간을 필요로 하고 일반적으로 눈에 잘 띄지 않기 때문에 실내 난방에 이상적인 솔루션입니다. 이 에너지 효율적인 Qmark 베이스보드 히터는 창문 아래에 설치되어 창문 유리에서 나오는 공기가 히터의 상승하는 공기와 상쇄됩니다. 공기가 막힌 경우 히터를 끄는 고온 안전 제한 스위치와 온도를 제어하고 원하는 쾌적 수준을 유지하는 온도 조절 장치가 특징입니다.
이 회사는 또한 광범위한 MUH 시리즈 발전소, 창고, 차고, 작업장 및 항공기 행거에 사용하기에 적합한 단위 히터. 이 Qmark 유닛 히터는 고른 공기 분배를 용이하게하는 고급 풀 스루 기류 설계와 최대 910cfm의 기류를 전달할 수있는 완전히 밀폐 된 팬 모터를 특징으로합니다. 다양한 출력 및 정격 전압을 기반으로 다양한 Qmark 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.