SLIDE SLEDGE
필터
수작업공구
전동 공구
수작업공구 필터
풀러 및 분리기전체보기
헤비 듀티 슬라이드 해머 Slide Sledge 헤비 듀티 해머는 측면 패널, 펜더 및 기타 접근하기 어려운 차량 부품에서 베어링을 제거하고 움푹 들어간 곳을 빼내도록 설계되었습니다. 1.5 ~ 5lb 범위의 추가 핸들 무게와 빠른 교체 팁을 각각 이 슬라이드 해머에 부착하여 추가 당기는 힘을 생성하고 일반적인 기계적 고장을 수정할 수 있습니다. 밀리터리 등급의 케이스가 장착된 슬라이드 슬레지 밀리터리 메커니컬 키트는 중장비 및 군용 차량을 보존 및 수리하도록 설계되었습니다. 이 키트는 13lb 46인치 및 14lb 30인치 멀티 헤드 해머, 5단 로드/볼 조인트 분리기, 2인치 핀 드라이버, 부싱/베어링 도구 3개, 유틸리티 웨지 팁, 대형 및 소형으로 구성됩니다. 타이어 비드 브레이커, 곡선형 치즐 팁, 5lb 핸들 중량 및 해머 핀 드라이브 및 버킷/노면 파쇄기 톱니용 지지대/어깨 스트랩. 30인치 및 46인치 본체 길이 옵션으로 제공되는 다양한 군용 기계 키트 및 기타 헤비 듀티 슬라이드 해머 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 공인 Slide Sledge 대리점입니다.
푸시 풀러 액세서리 자동차 작업장에서 베어링 컵, 오일 씰 등을 제거하는 데 사용되는 곡선 치즐 팁, 버킷 톱니 핀 제거기, 부싱 드라이버 어댑터, 버킷 톱니 핀 삽입기, 핀 드라이버, 타이어 비드 브레이커 및 관련 액세서리 포함
슬라이드 해머 액세서리 Raptor Supplies 버킷 톱니 핀 삽입기, 기계식 드라이버 세트, 부싱 드라이브 어댑터, 컵 드라이버, 드라이브 바 고무 핸드 스톱 및 해머 헤드 팁과 같은 다양한 슬라이드 슬레지 해머 부품 및 액세서리를 제공합니다. 브랜드의 버킷 톱니 핀 삽입기는 제한된 공간에 접근하고 버킷 톱니 사이에 핀을 삽입/제거하는 데 사용되며 3/8, 1/2 및 3/4인치 직경 옵션으로 제공됩니다. Slide Sledge 기계식 드라이버 세트(36개)는 군용 차량 및 기타 대형 자동차의 망치질 핀 드라이브 및 스캐리파이어/버킷 톱니에 이상적입니다. 그들은 거친 작업 현장 남용을 견딜 수 있도록 군용 케이스를 갖추고 있습니다.
슬라이드 슬레지 소개
Slide Sledge는 고품질 대형 해머, 타이어 비드 브레이커, 월마운트, 버킷 톱니 핀 삽입기, 핀 드라이버, 교체 부품 및 관련 액세서리를 제조합니다. 이러한 제품은 건설, 철도, 광업, 농업, 군사 및 석유화학 산업에서 널리 사용됩니다. Slide Sledge Hammer 카탈로그에는 광범위한 정밀, 풀 및 멀티헤드 해머가 포함되어 있습니다. 슬라이드 썰매 정밀 해머 교체 가능한 팁과 공구 데드 센터의 팁을 통해 최대 충격을 생성하는 드라이브 바가 특징입니다. 튼튼한 슬라이드 썰매 멀티 헤드 해머 직선 운동을 사용하여 표면에 정밀한 충격을 가하고 해머 끌 위험과 비스듬한 타격의 경우 기계 손상 가능성을 줄이도록 설계되었습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Slide Sledge 파트 번호은 동등한 Westward, AME 및 Proto 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Slide Sledge 제품을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
이 Slide Sledge 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
다중 헤드 해머
이 견고한 슬라이딩 해머는 직선 운동을 활용하여 충격 표면에 정확한 타격을 가합니다. 강력한 멀티 헤드 해머는 힘든 해머와 끌 작업을 간소화하여 i로 변환합니다....더 읽기
벽걸이형 디스플레이
Slide Sledge는 전시용 벽걸이 및 바닥 디스플레이를 갖춘 실용적인 디스플레이 솔루션을 제시합니다. 이 디스플레이는 일반적으로 사용되는 25개의 팁과 XNUMX개의 노란색 다중 팁을 모두 편리하게 보관할 수 있는 역할을 합니다....더 읽기
자주하는 질문
Slide Sledge 풀 해머를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
보안경, 장갑 등 적절한 안전 장비를 착용하십시오.
Slide Sledge 해머를 어떻게 유지관리하나요?
공구를 깨끗하게 유지하고 잔해물이 없도록 하십시오. 부착물과 핀의 마모 여부를 정기적으로 검사하고 필요하면 교체하십시오. 최적의 기능을 위해 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
더 알아보기
- 지붕 통풍기
- 도어 하드웨어
- 브레이스 및 브라켓
- 마킹 도구
- 연못 액세서리
- 샌더 폴리 셔 액세서리
- 온도계
- 특수 앵커
- 로드 센터 및 패널 보드 액세서리
- 방폭형 잠수정 펌프
- BRADY 파이프 마커, 화재 방지
- THOMAS PUMPS TA 시리즈 피스톤 공기 압축기
- HAMILTON HS 시리즈, 스위블 플레이트 캐스터
- DIXON Dix-Lock N- 시리즈 커플러
- DIXON 자동 디젤 노즐
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 2 1/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- NORTH BY HONEYWELL 오일 그립 니트릴 코팅 장갑
- REMCO 빗자루가 있는 로비 쓰레받기
- RED LION 샤프트 인코더 변환기