THOMAS PUMPS TA 시리즈 피스톤 공기 압축기
Thomas Pumps 피스톤 공기 압축기는 긴 작동 시간이 필요한 중대형 에어 서스펜션 시스템의 높은 기류, 고압에 이상적입니다. 타이어 인플레이션 시스템, 제조 응용 프로그램, 에어 서스펜션 시스템, 화재 진압 시스템, 공압 도어 및 루...브리케이션 시스템.더 읽기
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 전체 폭 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270073 | 7.3/3.6 | 1/2 | 15.5 " | 11 39 / 64 " | 1425 | ₩ 3,141,197 | |
A | 270072 | 8/4 | 1/3 | 14.5 " | 11 13 / 64 " | 1725 | ₩ 2,336,022 | |
A | 270080 | 10.6/5.3 | 3/4 | 14 " | 11 13 / 64 " | 1725 | ₩ 3,478,317 |
작동 메커니즘
- 피스톤 공기 압축기는 하나 이상의 왕복 피스톤을 사용하여 작동합니다.
- 모터가 시동되면 피스톤에 연결된 크랭크축을 구동합니다.
- 크랭크축이 회전함에 따라 실린더 내부에서 피스톤을 앞뒤로 움직입니다.
- 피스톤의 외부 행정 동안 공기는 흡기 밸브를 통해 실린더로 유입됩니다.
- 피스톤의 안쪽 스트로크 동안 공기는 압축된 다음 배출 밸브를 통해 배출되어 다양한 응용 분야를 위한 가압 공기를 지속적으로 공급합니다.
특징
- 이 Thomas Pumps 피스톤 공기 압축기에는 속도 제어 및 효율성 향상을 위한 커패시터 시동/영구 자석 모터가 있습니다.
- 피스톤 공기 압축기 열 축적 감소 및 생산성 향상을 위해 간헐적/지속적인 듀티 사이클을 제공합니다.
- 다음과 같은 선택된 모델 피스톤 공기 압축기, 수분 침투 및 오염을 줄이기 위해 완전히 밀폐된 모터를 사용합니다.
자주 묻는 질문
이 피스톤 공기 압축기 펌프를 선택할 때 어떤 요소를 고려합니까?
주요 요인에는 필요한 공기압, 공기 흐름 요구 사항, 듀티 사이클, 탱크 크기, 전원 및 소음 수준이 포함됩니다.
이 공기 압축기의 소음 수준은 무엇입니까?
소음 수준은 최대 80dB입니다.
이 피스톤 공기 압축기를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 보안경, 청력 보호구 및 장갑과 같은 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
- 연기나 가스가 쌓이지 않도록 적절한 환기를 하십시오.
- 전동 압축기를 사용할 때는 접지된 콘센트를 사용하고 전원 코드가 손상되지 않았는지 검사하십시오.
- 과압을 방지하기 위해 압력 릴리프 밸브를 설치하고 검사하십시오.
- 압축기의 마모, 누출 및 손상 여부를 정기적으로 유지 관리하고 검사하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 튜브 피팅
- 트랙 톱
- 교체 용 프로펠러
- 난연성 장갑
- 유압 실린더
- 발전기
- 디스 펜싱 건
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 전기/벤치 테스터
- HVAC 테스트 기기
- GE LIGHTING 소형 형광 전구, T5
- WESTWARD 나선형 플루트 나사 추출기 세트
- HARRINGTON 하단 후크 어셈블리, 스틸
- STANLEY 도어 클로저 2-1 / 2 인치 길이 평행
- GREENLEE 절연 너트 드라이버
- ARLINGTON INDUSTRIES 입구 캡, 클램프 온
- VULCAN HART 전면 프레임
- USA SEALING 로드 스톡, 38000psi 인장 강도
- SPEARS VALVES 디스크가있는 PVC 웨이퍼 버터 플라이 밸브 정밀 검사 키트, EPDM
- FANTECH 5BDD 시리즈 다운블라스트 팬 쉘