THOMAS PUMPS

독일 Furstenfeldbruck에 본사를 두고 있는 Ingersoll Rand 브랜드인 Thomas Pumps는 1948년부터 의료, 바이오프로세싱, 연구, 세척, 제조, 식품 및 음료, 자동차 및 방위 산업을 위한 펌핑 솔루션을 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

에어/공기압

900-59T-617HDN2688VE44688CE44617CA222688CE44405ADC38 / 12927CA182107CA20107CAB18150057270024

선박/차량정비용품

SK2668SK61722SK668SK405DCMAJSK61732SK107B

에어/공기압 필터

다이어프램 압축기 / 진공 펌프

휴대용 가스 감지기, 가스 분석기, 의료용 오토클레이브 및 다양한 실험실 응용 분야에 사용됩니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱/부식 방지 알루미늄으로 제작되었으며 저소음, 저진동, 높은 가변성 및 영구 윤활 베어링이 특징입니다.

압축기 펌프 1/15 Hp 60 Hz 115v
항목 : AE2RBC
모델: 900-59
₩ 528,902 /단위
장바구니에 추가
  • 압축기/진공 펌프
  • 압축기/진공 펌프
  • 압축기/진공 펌프
  • 압축기/진공 펌프+3
항목 (6)
진공 펌프 1/15 Hp 60 Hz 115v
항목 : AE2RBD
모델: 900-58
₩ 633,692 /단위
장바구니에 추가

파트(부품)

Thomas 진공 펌프 / 압축기를위한 고품질 서비스 / 재 조립 키트; 헤드 개스킷, 피스톤 컵, 밸브 키퍼, 나사 다이어프램, 밸브 플래퍼, 필터, 커넥팅로드 어셈블리 및 O- 링이 포함됩니다. 다양한 펌프 / 압축기 모델에 사용 가능한 변형

휴대용 공기 압축 기용 재 조립 키트
항목 : AC2HGL
모델: 1904
₩ 179,340 /단위
장바구니에 추가

피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프

의료, 환경 및 자동차 산업의 고압 및 저진동 조건에 이상적입니다. 알루미늄 실린더, 부식 방지 밸브 및 열 보호 모터가 특징이며 다양한 모터 유형, 입구 / 출구 크기, HP 및 전체 부하 암페어로 제공됩니다.

휴대용 전기 공기 압축기

마감 건 또는 브래드 네 일러와 함께 사용하기에 이상적인 TA 시리즈 휴대용 AC 공기 압축기. 낮은 유지 보수 및 빠른 시작 (저온에서도)을위한 영구 윤활 설계가 특징입니다. 1psi에서 2/90 HP 속도 및 100 CFM 유량을 생성 할 수있는 모터 장착. 60dB 소음을 내뿜는 초 저소음 압축기

공기 압축기, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 Inch Fnpt Outlet
항목 : AE7LCL
모델: T-617HDN
₩ 1,563,292 /단위
장바구니에 추가

토마스 펌프스 소개

브랜드 카탈로그에는 압축기 및 다이어프램, 굴절식 회전 날개 및 선형 가스 펌프 및 연동 액체 펌프가 포함됩니다. 토마스 펌프스 다이어프램 펌프 가스 또는 액체 펌핑에 이상적입니다. 이 펌프는 에어브러시, 분말 분무, 차량 유지 보수, 비료 혼합, 거품 제조 및 하수 처리 응용 분야에 적합합니다. 이 펌프는 가동 중지 시간 및 유지 보수 요구 사항을 최소화하기 위해 영구적으로 윤활된 베어링 및 무급유 작동이 있습니다. 진동을 최소화하여 원활한 작동을 보장하는 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 랩핑된 알루미늄 밸브 플레이트, 스테인리스 스틸 밸브, 다이어프램 홀드 다운 플레이트 및 내구성을 위한 다이캐스트 알루미늄 헤드가 있습니다. Thomas 다이어프램-진공 펌프는 최소 데드 스페이스에 비해 높은 유속을 전달하는 대형 펌핑 챔버를 특징으로 합니다. 이 브랜드는 또한 Thomas 오일 프리 공기 압축기를 위한 다양한 서비스 및 재구성 키트를 제공합니다. 이 키트에는 다이어프램, 피스톤 컵, 실린더 슬리브, 헤드 개스킷, 밸브 플래퍼, 밸브 키퍼 및 나사가 포함됩니다. 다양한 Thomas 공기 압축기, 진공 펌프 및 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Thomas Pumps 부품 번호는 종종 다양한 잉 가솔 랜드 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Thomas Pumps 압축기/펌프를 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 수 있습니다.

배송

이 펌프 및 압축기는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 배송에 적합합니다.

주요 상품명

WOB-L 피스톤 펌프

이 펌프는 컴팩트한 디자인에도 불구하고 더 높은 압력 및 유량 기능을 제공합니다. 이 펌프의 유량 범위는 0.19cfm에서 7.5cfm입니다. 작동을 가능하게 하는 열 보호 모터가 특징입니다....더 읽기 

Thomas Pumps의 경쟁 우위

워블링 피스톤(WOB-L) 펌프

이 펌프에는 모터를 통해 회전 에너지를 선형 피스톤 운동으로 효율적으로 변환하는 피스톤 스타일 작동 장치가 있습니다. 이 피스톤은 플랜지 디스크 컵을 통해 펌프 실린더에 밀봉됩니다. 이 배열은 피스톤 끝의 흔들림을 제거합니다. 펌프 실린더와 컵은 피스톤을 위한 기계적 가이드와 씰을 형성합니다. 이 피스톤은 마찰이 적고 추가 윤활 없이 작동하며 열전도율이 높습니다.

자주 묻는 질문

이 펌프는 어떤 의료 응용 분야를 지원합니까?

Thomas 펌프는 음압 상처 치료, 투석, 카프노그래피, 호흡기 치료 및 체외 진단(IVD) 절차에 이상적입니다.

다이어프램 압력 펌프는 어떻게 작동합니까?

펌프의 다이어프램은 차례로 유체를 제거/펌핑하는 압력 행정을 생성합니다. 다른 다이어프램은 유체를 빨아들이는 흡입 행정을 수행합니다.

선형 공기 펌프는 어떻게 작동합니까?

이 펌프는 다이어프램/피스톤을 위아래로 움직이기 위해 전자기력을 사용합니다. 이 동작은 액체 또는 공기를 펌핑합니다.

연동 액체 펌프는 어떻게 작동합니까?

이러한 펌프는 튜브 또는 호스 펌프라고도 합니다. 그들은 양변위를 사용하여 작동합니다. 액체는 펌프 하우징에 대해 유연한 튜브를 회전하고 압착하는 튜브 및 롤러를 통해 공급됩니다. 롤러는 팽창하면서 진공을 생성하면서 튜브 위에서 움직이므로 더 많은 액체가 들어갈 수 있습니다.