그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축기 펌프 |
압축기 유형 | 횡격막 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.30 |
완전 부하 암페어 | 2.4 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
맥스. PSI Cont./Int. | 20/35 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 6.75 " |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 4.75 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 4.22 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.