THOMAS PUMPS 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
Thomas 오일리스 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기의 높은 흐름을 생성하거나 공압 장비 또는 시스템을 제어하기 위해 동일한 장치에서 진공을 생성합니다. 의료, 자동차 및 식품 및 음료 산업의 응용 분야를 위해 낮은 시작 토크에서 높은 시작 토크를 생성하는 데 사용됩니다....시도합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 617CA22 | 3.1 | 1/8 | 6 4 / 5 " | 8" | 5" | ₩ 701,470 | |
B | 2688VE44 | 3.2 | 1/3 | 7 1 / 10 " | 9.625 " | 6.75 " | ₩ 1,287,125 | |
C | 688CE44 | 3.6 | 1/3 | 6 4 / 5 " | 8" | 5.375 " | ₩ 992,337 | |
B | 2688CE44 | 4.7 | 1/3 | 7 1 / 10 " | 9.625 " | 6.75 " | ₩ 1,020,197 |
피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
Thomas 오일리스 공기 압축기 / 진공 펌프는 높은 흐름의 압축 공기를 생성하거나 공압 장비 또는 시스템을 제어하기위한 진공을 생성하도록 설계되었습니다. 이 피스톤 공기 압축기는 다이 캐스트 알루미늄 구성품과 스테인리스 스틸 밸브가있는 실린더를 사용하여 장시간에 걸쳐 열 전달 및 신뢰성을 극대화하는 반면 샌드위치 밸브는 밸브 시트를 먼지 및 기타 오염 물질로부터 보호합니다. 부드럽고 조용한 작동을 위해 영구적으로 윤활 처리됩니다. 영구 자석 및 음영 폴 모터 버전으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 피스톤이 짧고 눈에 띄지 않게 작동하는 경우 이러한 Thomas 공기 또는 진공 펌프는 양변위를 사용하여 공기가 포함된 공간을 늘리거나 최소화하여 일방향 밸브를 통해 이동하도록 합니다.
- 밸브 시스템과 두 개의 밸브 디스크를 사용합니다.
- 피스톤이 공기를 실린더로 끌어들여 아래쪽으로 이동하면 가장 큰 디스크 벤드가 아래쪽으로 접혀 공기가 통과합니다.
- 그런 다음 피스톤이 위쪽으로 이동하고 다시 큰 디스크가 구부러져 밸브 시트를 밀봉합니다.
특징
- 열적으로 보호되는 이 Thomas 공기 펌프 또는 진공 펌프에는 낮은 시동 토크가 필요한 소형 장치를 위한 차양 극 모터가 있습니다.
- 다이캐스트 알루미늄 부품과 실린더를 사용하여 우수한 전기 전도도와 내부식성을 보장합니다.
- 또한 장기간에 걸쳐 최대 열 전달 및 신뢰성을 위해 스테인리스 스틸 밸브와 함께 제공됩니다.
- 샌드위치 밸브는 밸브 시트를 먼지 및 기타 오염 물질로부터 보호합니다.
- Thomas 공기 펌프는 매끄럽고 조용한 작동을 위해 영구적으로 윤활됩니다.
- 두 개의 포트가 제공됩니다(하나는 진공용, 다른 하나는 압력용).
- 또한 장치의 랩 조인트 피스톤 링은 연소실을 밀봉하여 마모로부터 보호합니다.
호환 액세서리
- 토마스 서비스 키트: 압축기 및 진공 펌프와 호환되며 커넥팅 로드 어셈블리, 헤드 개스킷, 필터, 나사, O-링, 밸브 키퍼 및 밸브 플래퍼를 포함합니다.
자주 묻는 질문
피스톤과 로터리 압축기의 차이점은 무엇입니까?
피스톤 공기 압축기는 오일 냉각 방식이므로 압축 공기가 배출될 때 오일 잔류물이 방출됩니다. 반면에 회전식 공기 압축기는 서로 맞물리는 헬리컬 로터(XNUMX개)로 구성되며, 로터 사이에 약간의 간격이 있고 하우징 내부의 오일 욕조에 담가 있습니다.
피스톤 링은 어떻게 틈을 내나요?
평평한 상단 피스톤의 경우 피스톤을 사용하여 실린더 안으로 XNUMX인치 아래로 밀어 넣어 간격을 만듭니다.
왜 차광 극 모터라고 불립니까?
이 모터의 극은 고르지 않게 두 부분으로 나뉩니다. 작은 부분은 구리 밴드가 있는 음영 부분입니다. 셰이딩 코일 또는 구리 링은 더 작은 부품에 장착되는 단일 회전입니다. 따라서 이 차광 코일은 차광 극으로 알려져 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비유 해 및 유해 폐기물 라벨
- 전자 기계 타이머
- 패널 고정 클립
- 젖꼭지 캐디
- 파이프 피팅 키트
- 절단 도구
- 고무
- 소매 카트 및 트럭
- 네일
- 주요 재고 있음
- GATES 빠른 분리형 부시 보어 주철 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 5
- ULTRATECH 울트라 유출 팔레트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 산업용 등급 덮개 잠금 플러그
- VESTIL 래칫 빔 잭
- REESE 7방향 블레이드-4 또는 5평형 어댑터
- MAUDLIN PRODUCTS 심 스톡, 플랫 심
- OMRON LY 바이 파워 릴레이
- LEWISBINS ESD 안전 선반 수납함 폭 분할기
- MILLER ELECTRIC 숏바디 머신 토치
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 1인치 피치, 스테인리스강