GATES Quick Detachable Bushed Bore Cast Iron V-Belt Pulley, 홈 수 : 5
필터
구멍 유형 : 빠른 분리형 부시 보어 , 재료: 주철 , 홈 수: 5 , 고정나사 포함: 가능
스타일 | 모델 | 부싱 필요 | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QD5 / 5V9.25 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.25 | 9.25 " | ₩ 914,147 | |
A | QD5 / 5V10.30 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.30 | 10.3 " | ₩ 995,627 | |
A | QD5 / 5V14.00 | E | Web | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V14.00 | 14 " | ₩ 1,649,497 | |
A | QD5 / 5V8.50 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V8.50 | 8.5 " | ₩ 933,467 | |
A | QD5 / 5V8.00 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V8.00 | 8" | ₩ 832,702 | |
A | QD5 / 5V9.75 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.75 | 9.75 " | ₩ 1,053,430 | |
A | QD5 / 5V11.30 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V11.30 | 11.3 " | ₩ 1,315,842 | |
A | QD5 / 5V10.90 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.90 | 10.9 " | ₩ 1,038,432 | |
A | QD5 / 5V11.80 | E | Web | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V11.80 | 11.8 " | ₩ 1,165,885 | |
A | QD5 / 5V12.50 | E | Web | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V12.50 | 12.5 " | ₩ 1,276,222 | |
A | QD5 / 5V9.00 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.00 | 9" | ₩ 896,122 | |
A | QD5 / 5V18.70 | F | 팔 | 1 "~ 4" | QD5 / 5V18.70 | 18.7 " | ₩ 2,219,315 | |
A | QD5 / 5V7.50 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 5V7.50 | 7.5 " | ₩ 813,505 | |
A | QD5 / 3V19.00 | SF | 팔 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V19.00 | 19 " | ₩ 1,321,425 | |
A | QD5 / 3V14.00 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V14.00 | 14 " | ₩ 1,050,000 | |
A | QD5 / 5V7.10 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 5V7.10 | 7.1 " | ₩ 708,540 | |
A | QD5 / 3V6.50 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.50 | 6.5 " | ₩ 401,152 | |
A | QD5 / 3V6.00 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.00 | 6" | ₩ 358,015 | |
A | QD5 / 3V8.00 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V8.00 | 8" | ₩ 524,790 | |
A | QD5 / 3V10.60 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V10.60 | 10.6 " | ₩ 629,807 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아날로그 멀티 미터
- 테이퍼 롤러 베어링 콘
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 서스펜션 향상
- 흄 후드 캐비닛 및 스탠드
- 파이프피팅 및 커플링
- 공기압 처리
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 와이어 천
- WESTWARD 플랫 치즐, SDS Max, 23/32 "섕크
- WINTERS INSTRUMENTS 무연 진공 게이지, MNPT, 1/4 "NPT, 게이지 연결 위치 : 중앙 뒷면
- ARO 매니 폴드 2 스테이션
- DAYTON 교체 블레이드
- AUTOQUIP 유압 팔레트 틸터
- HOFFMAN 유형 12 XNUMX도어 플로어 스탠드 인클로저
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 장착 브래킷
- ACROVYN 난간
- KRAFT TOOL CO. 도구 가방