DAYTON 교체 블레이드
스타일 | 모델 | 보어 직경. | HP | 블레이드 수 | 프로펠러 직경 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23NU15 | 12.7mm | 1/4 | 3 | 24 " | 1500 | ₩ 95,585 | |
B | 23NU16 | 12.7mm | 1/4 | 3 | 30 " | 1100 | ₩ 168,787 | |
C | 23NU03 | 15.87mm | 1/3 | 3 | 24 " | 825 | ₩ 144,970 | |
D | 23NU04 | 15.87mm | 1/3 | 3 | 30 " | 800 | ₩ 172,742 | |
E | 23NU06 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 42 " | 850 | ₩ 377,159 | |
F | 23NU10 | 15.87mm | 1/3 | 3 | 30 " | 800 | ₩ 200,392 | |
G | 23NU12 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 42 " | 850 | ₩ 313,215 | |
H | 23NU05 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 36 " | 850 | ₩ 284,305 | |
I | 23NU09 | 15.87mm | 1/3 | 3 | 24 " | 825 | ₩ 119,472 | |
J | 23NU11 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 36 " | 850 | ₩ 251,475 | |
K | 23NU13 | 15.87mm | 1/2 | 3 | 36 " | 830 | ₩ 292,232 | |
L | 23NU14 | 19.05mm | 1 | 3 | 48 " | 850 | ₩ 298,025 | |
M | 23NU08 | 25.4mm | 1 | 5 | 42 " | 360 | ₩ 754,407 | |
N | 23NU07 | 25.4mm | 1 | 5 | 36 " | 850 | ₩ 541,257 |
교체 블레이드
Dayton 교체용 블레이드는 HVAC 및 냉장 장비의 마모/손상된 블레이드 프로펠러를 교체하도록 설계되었습니다. 구조적 무결성을 유지하면서 높은 공기 흐름을 제공하는 경량 알루미늄 핀이 특징입니다. 유체 및 마모가 심한 환경에 대한 마모에 저항하는 알루미늄 구조가 특징입니다. 3개 및 5개 핀 옵션으로 제공되는 다양한 교체용 블레이드 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 피팅에 밀어
- 스트레치 랩 디스펜서
- 유전체 신발
- 덕트리스 A / C 설치 액세서리
- 태핑 헤드
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 폼
- 라우터
- 콘크리트 테스트
- 윤활유
- 3M 중간, 연마 롤
- WIDIA 카바이드 버 알루미늄 컷, 원통형 엔드 컷 모양
- E JAMES & CO Viton 튜브
- MARTIN SPROCKET QD 부쉬 타입 타이밍 풀리 XH 벨트 타입
- ZURN 싱크 라이너
- EDWARDS MFG 롤러 다이 어셈블리
- TB WOODS 롤러 키트
- SMC VALVES It2000 시리즈 레귤레이터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기