DAYTON 23NU13 교체 블레이드 36인치
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
항목 | 블레이드 프로펠러 |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
보어 직경. | 15.87mm |
드라이브 유형 | 직접 |
HP | 1/2 |
블레이드 수 | 3 |
프로펠러 직경 | 36 " |
RPM | 830 |
UPC | 190735186435 |
선박 중량 (kg) | 3.24 |
선박 높이 (cm) | 75.95 |
선박 길이 (cm) | 85.6 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.