GATES QD5/5V8.00 V-벨트 풀리 분리형 5 홈 8 Od
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | V - 벨트 풀리 |
5V 벨트 피치 Dia. | 7.9 " |
보어 유형 | 빠른 분리형 부시 보어 |
부싱 필요 | E |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 7/8" to 3-1/2" |
산업 번호 | QD5 / 5V8.00 |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 5 |
외부 Dia. | 8" |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 부싱 필요 | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD5 / 3V10.60 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V10.60 | 10.6 " | ₩ 629,807 | |
QD5 / 3V14.00 | SF | 고체 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V14.00 | 14 " | ₩ 1,050,000 | |
QD5 / 3V19.00 | SF | 팔 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V19.00 | 19 " | ₩ 1,321,425 | |
QD5 / 3V6.00 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.00 | 6" | ₩ 358,015 | |
QD5 / 3V6.50 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.50 | 6.5 " | ₩ 401,152 | |
QD5 / 3V8.00 | SK | 고체 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V8.00 | 8" | ₩ 524,790 | |
QD5 / 5V10.30 | E | 고체 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.30 | 10.3 " | ₩ 995,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.