EDWARDS SIGNALING 435 시리즈 진동 벨
필터
색: 회색 , 하우징 재질: 강철 , 실내 실외: 실내 / 실외
스타일 | 모델 | 평점 | A | 현재 평가 | 소음 수준 | 전압 | 정격 전압 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 435-8E1 | - | - | 0.125 | - | - | 12 VDC | - | 3-11 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-4G1 | - | 0.062 | - | - | 24 VDC | - | 4" | 2-15 / 32 " | ₩ 314,737 | |
A | 435-4E1 | - | 0.125 | - | - | 12 VDC | - | 4" | 2-13 / 32 " | ₩ 255,867 | |
A | 435-4C1 | - | 0.250 | - | - | 6 VDC | - | - | 2.468 " | ₩ 271,285 | |
A | 435-6S1 | - | - | 0.008 | - | - | 250 VDC | - | 2-29 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-6P1 | - | - | 0.012 | - | - | 125 VDC | - | 2-29 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-6K1 | - | - | 0.031 | 92 dB | - | 48 VDC | - | 2-29 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-6J1 | - | - | 0.047 | 92 dB | - | 32 VDC | - | 2-29 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-4P1 | - | - | 0.012 | - | - | 125 VDC | - | 2-15 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-4J1 | - | - | 0.047 | - | - | 32 VDC | - | 2-15 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-10S1 | - | - | 0.008 | 90 dB | - | 250 VDC | - | 3-15 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-10P1 | - | - | 0.012 | - | - | 125 VDC | - | 4-13 / 16 " | - | RFQ
|
A | 435-10G1 | - | 0.062 | - | - | 24 VDC | - | - | 4-13 / 16 " | ₩ 378,017 | |
A | 435-6G1 | - | 0.062 | - | - | 24 VDC | - | 6" | 2-13 / 32 " | ₩ 333,235 | |
A | 435-6C1 | - | 0.250 | - | - | 6 VDC | - | - | 2-13 / 32 " | ₩ 328,335 | |
A | 435-8P1 | - | - | 0.012 | - | - | 125 VDC | - | 3-11 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-8G1 | - | - | 0.062 | - | - | 24 VDC | - | 3-11 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-8C1 | - | - | 0.25 | - | - | 6 VDC | - | 3-11 / 32 " | - | RFQ
|
A | 435-6E1 | NEMA 1 | 0.125 | - | - | 12 VDC | - | 6" | 2-13 / 32 " | ₩ 287,227 | |
A | 435-10E1 | 네마 3R | 0.125 | - | - | 12 VDC | - | 10 " | 4-13 / 16 " | ₩ 348,705 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 경고 및 마커 라이트
- 토크 스크루 드라이버
- Devalving 도구
- 사운드 레벨 교정기
- 가을 구조 액세서리
- 집수/폐수/오수 펌프
- HVAC 제어 장치
- 드럼
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 기어링
- MILLER BY HONEYWELL 밀폐 된 우주 삼각대
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 엔드 캡 세트
- APPROVED VENDOR 플러시 부싱 3 인치 스피 곳
- JOHNSON 레벨 바이알 아크릴
- WESTWARD 파이프 청소 브러쉬
- SUPER MET-AL 알코올 기반 잉크 마커
- GORLITZ 토글 스위치
- EATON SVX 시리즈 옵션 보드 키트
- MARTIN SPROCKET C 기존 6홈 스톡 QD 도르래
- SMC VALVES Vq4000 시리즈 밸브