EDWARDS SIGNALING 435-6S1 진동 벨, 6인치 크기, 250VDC, 0.008A 등급
항목: CF4NBY
모델: 435-6S1
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 종 |
현재 평가 | 0.008 |
깊이 | 2-29 / 32 " |
지름 | 6" |
전력 정격 | 2VA |
ㅁㄴㅇㄹ | UL 464, FM |
정격 전압 | 250 VDC |
모델 | 평점 | A | 현재 평가 | 소음 수준 | 전압 | 정격 전압 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-4C1 | - | 0.250 | - | - | 6 VDC | - | - | 2.468 " | ₩ 271,285 | |
435-4E1 | - | 0.125 | - | - | 12 VDC | - | 4" | 2-13 / 32 " | ₩ 255,867 | |
435-4G1 | - | 0.062 | - | - | 24 VDC | - | 4" | 2-15 / 32 " | ₩ 314,737 | |
435-6C1 | - | 0.250 | - | - | 6 VDC | - | - | 2-13 / 32 " | ₩ 328,335 | |
435-6E1 | NEMA 1 | 0.125 | - | - | 12 VDC | - | 6" | 2-13 / 32 " | ₩ 287,227 | |
435-6G1 | - | 0.062 | - | - | 24 VDC | - | 6" | 2-13 / 32 " | ₩ 333,235 | |
435-10E1 | 네마 3R | 0.125 | - | - | 12 VDC | - | 10 " | 4-13 / 16 " | ₩ 348,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.