항목 | 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프 |
실린더 재질 | 알루미늄 |
마감재 | 회색 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 3.15 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 3.15 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 1.6 |
자유 공기 CFM @ 20 In. HG | 0.64 |
자유 공기 CFM @ 20 PSI | 2.72 |
완전 부하 암페어 | 4.7 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
맥스. PSI Cont./Int. | 25/25 |
맥스. 진공 | 27.6 인치 Hg |
모터 유형 | Shaded Pole, 높은 토크 시작 권선으로 열 보호 |
실린더 수 | 2 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 7 1 / 10 " |
전체 길이 | 9.625 " |
전체 폭 | 6.75 " |
상 | 1 |
전원 코드 | 가능 |
RPM | 1750 |
사운드 등급 | 63psi에서 60dBA |
온도. 범위 | 화씨 104도 ~ 50도 |
열 보호 | 가능 |
판막 | 부식 방지 샌드위치 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | US |
A. 이 펌프는 63dBA의 소음을 발생시킵니다.
A. 로터리 베인 압축기는 피스톤 압축기보다 더 나은 에너지 효율성 및 비용 효율성, 더 많은 가동 시간, 더 높은 공기 품질 및 더 긴 서비스 수명을 가지고 있습니다.
A. 로터리 모터의 에너지가 펌프 실린더 내부의 피스톤의 직선 운동으로 변환되는 건식 왕복 펌프입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.