WIEGMANN N12 적용 가능한 전기 인클로저
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 회색 , 인클로저 커버 특징: 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 , 인클로저 커버 유형: 힌지 형 패드 잠금 가능 , 마치다: ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 , 개스킷: 폴리 우레탄 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 탄소강 , 금속 게이지: 14 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 12, 13
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N12161206 | 6" | 16 " | 2W827 | 4.91 " | 12 " | ₩ 836,412 | |
B | N12161606 | 6" | 16 " | 31LA18 | 5.78 " | 16 " | ₩ 1,075,042 | |
C | N12242006 | 6" | 24 " | 6XC19 | 4.91 " | 20 " | ₩ 1,149,417 | |
B | N12202006 | 6" | 20 " | 3A922 | 5.78 " | 20 " | ₩ 1,006,127 | |
A | N12201606 | 6" | 20 " | 2W828 | 4.91 " | 16 " | ₩ 1,146,425 | |
A | N12242406 | 6" | 24 " | 2W829 | 4.91 " | 24 " | ₩ 1,587,337 | |
B | N12302008 | 8" | 30 " | 6C755 | 7.78 " | 20 " | ₩ 1,230,320 | |
A | N12201608 | 8" | 20 " | 2W828 | 6.91 " | 16 " | ₩ 1,159,270 | |
B | N12243008 | 8" | 24 " | 3A924 | 7.78 " | 30 " | ₩ 1,229,865 | |
B | N12363008 | 8" | 36 " | 3A933 | 7.78 " | 30 " | ₩ 1,592,955 | |
A | N12302408 | 8" | 30 " | 3A924 | 6.91 " | 24 " | ₩ 1,247,750 | |
B | N12161208 | 8" | 16 " | 2W827 | 7.78 " | 12 " | ₩ 749,682 | |
A | N12202008 | 8" | 20 " | 3A922 | 6.91 " | 20 " | ₩ 878,990 | |
A | N12242408 | 8" | 24 " | 2W829 | 6.91 " | 24 " | ₩ 1,017,782 | |
C | N12161608 | 8" | 16 " | 31LA18 | 6.91 " | 16 " | ₩ 1,154,492 | |
A | N12362408 | 8" | 36 " | 3A932 | 6.91 " | 24 " | ₩ 1,387,032 | |
A | N12241608 | 8" | 24 " | 6XC18 | 6.91 " | 16 " | ₩ 1,228,675 | |
A | N12362410 | 10 " | 36 " | 3A932 | 8.91 " | 24 " | ₩ 1,688,575 | |
B | N12201610 | 10 " | 20 " | 2W828 | 9.78 " | 16 " | ₩ 1,158,780 | |
B | N12242010 | 10 " | 24 " | 6XC19 | 9.78 " | 20 " | ₩ 1,277,675 | |
A | N12302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | ₩ 1,300,687 | |
B | N12363612 | 12 " | 36 " | NP3636 | 11.78 " | 36 " | ₩ 2,687,860 | |
B | N12302412 | 12 " | 30 " | 3A924 | 11.78 " | 24 " | ₩ 1,383,112 | |
A | N12363012 | 12 " | 36 " | 3A933 | 10.91 " | 30 " | ₩ 2,176,300 | |
C | N12483612 | 12 " | 48 " | 2VB87 | 10.91 " | 36 " | ₩ 2,832,900 | |
B | N12242412 | 12 " | 24 " | 2W829 | 11.78 " | 24 " | ₩ 1,234,905 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 범용 핸드 트럭
- 가든 카트
- 카펫 타일
- 탁도 측정기
- 빈 선반 액세서리
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 도구 보유
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 작업대
- 스프링
- BOSCH 유리 및 타일 비트 세트
- STA-KON 나일론, 수형 분리
- BRADY 카드 번호 키트
- JONARD 와이어 스트리퍼
- GUARDAIR MachineVac MV2000 교체 부품
- MERSEN FERRAZ 0.625kV ~ 15.5kV PT 퓨즈
- WATTS G2 시리즈 무연 청동 볼 밸브
- EDWARDS MFG 110톤 샵프레스
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 3인치 피치
- BALDOR / DODGE DLH 볼 베어링