VESTIL 래칫 빔 잭
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJ- 빔 -RHDL | 검정 | 17 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 래칫 휠 장치 | 18 1 / 2 " | - | RFQ
|
B | H-LO-J- 빔 | 노란색 | 47 " | 26.69 " | 유압 | 23 3 / 4 " | ₩ 1,198,680 |
래칫 빔 잭
Vestil 트레일러 안정화 잭은 트랙터에 연결되어 있지 않을 때 적재 및 하역 작업 중에 세미 트레일러가 위로 올라가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 또한 경사면에 주차된 트레일러의 수평을 맞추는 데 사용할 수 있으므로 랜딩 기어가 가라앉는 것을 방지할 수 있습니다. 이 래칫 빔 잭에는 ACME 나사 윤활을 위한 플러시형 저크 피팅이 추가로 장착되어 있으며 인성을 높이기 위해 분말 마감으로 코팅되어 있습니다. 완전 공압식, 경질 고무 및 단단한 폼 휠 옵션으로 제공되는 다양한 트레일러 안정화 잭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.