항목 | 트레일러 안정화 잭 |
베이스 길이 | 16 " |
기본 너비 | 17 5 / 8 " |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 노란색 |
앞바퀴 Dia. | 4" |
앞바퀴 폭 | 1 1 / 4 " |
손잡이 길이 | 20 " |
헤드 길이 | 6" |
헤드 폭 | 23 3 / 4 " |
높이 | 47 " |
주택 자재 | 강철 |
포함 사항 | 반사 칼라 |
길이 | 26.69 " |
리프팅 용량 | 40000의 파운드. |
부하 용량 | 100000의 파운드. |
낮은 높이 | 41 입력 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 47 " |
맥스. 여행 거리 | 6" |
측정 단위 | 마다 |
기구 | 나사 |
최소 신장 | 41 " |
바퀴 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-h-lo-j-beam.pdf |
올려 진 높이 | 47 입력 |
뒷바퀴 Dia. | 10 " |
뒷바퀴 폭 | 2" |
정적 부하 용량 | 100000의 파운드. |
타입 | 유압 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 강철, 단단한 고무 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 23 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 86.4 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 67.15 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ- 빔 -RHDL | 검정 | 17 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 래칫 휠 장치 | 18 1 / 2 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.