그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로브 밸브 |
본체 재질 | 낮은 납 청동 |
보닛 스타일 | 스레드 된 |
연결 유형 | 납땜하다 |
손잡이 재질 | 가단성 철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 5 15 / 16 " |
맥스. 유체 온도. | 200도 F |
맥스. 수압 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
줄기 재질 | 브론즈 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 6.75 " |
밸브 스템 유형 | 상승 |
웨지 소재 | 브론즈 |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481801070 |
원산지 | US |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
UP1502-38 | 2" | 3 / 8 " | 3.187 " | ₩ 359,257 | |
UP1502-12 | 2.437 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ₩ 366,730 | |
UP1502-34 | 3.187 " | 3 / 4 " | 4" | ₩ 498,102 | |
UP1502 1 형 | 3 11 / 16 " | 1" | 4.375 " | ₩ 669,462 | |
UP1502-114 | 4.187 " | 1.25 " | 5.187 " | ₩ 895,842 | |
UP1502-112 | 4.75 " | 1.5 " | 5.75 " | ₩ 1,178,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.