MILWAUKEE VALVE 저연 청동 글로브 밸브, 솔더
필터
바디 재질 : 낮은 납 청동 , 보닛 스타일: 스레드 된 , 연결 타입: 납땜하다 , 핸들 재질: 가단성 철 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 최대. 유체 온도: 200도 F , 최대. 수압: 300의 PSI , 줄기 재료: 브론즈 , 밸브 스템 유형: 상승 , 웨지 재질: 브론즈
스타일 | 모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UP1502-38 | 2" | 3 / 8 " | 3.187 " | ₩ 324,240 | |
A | UP1502-12 | 2.437 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ₩ 342,545 | |
A | UP1502 1 형 | 3 11 / 16 " | 1" | 4.375 " | ₩ 625,310 | |
A | UP1502-34 | 3.187 " | 3 / 4 " | 4" | ₩ 465,255 | |
A | UP1502-112 | 4.75 " | 1.5 " | 5.75 " | ₩ 1,063,860 | |
A | UP1502-114 | 4.187 " | 1.25 " | 5.187 " | ₩ 808,517 | |
A | UP1502 2 형 | 5 15 / 16 " | 2" | 6.75 " | ₩ 1,520,067 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 릴 액세서리
- 부스터 팬 등록
- 전기 유닛 히터 액세서리
- 슈트 호퍼
- 솔더 요소
- 송풍기
- 배기 팬
- 카펫 도구 키트
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- WESTWARD 래칫 렌치 세트
- SQUARE D 24VDC, 릴레이
- YALE 원통형 잠금 장치
- WESTWARD 자기 스위퍼
- PASS AND SEYMOUR 조명 패들 데코레이터 스위치
- VERMONT GAGE 마이너스 블랙 가드 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 인치 캐비닛
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수평 풀 포트 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- EATON 전기자 키트
- AIRSPADE 핸들 수리 키트
- BALDOR / DODGE GTEZ, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링