전기 유닛 히터 액세서리
루버 키트
전기 장치 히터 장착 브래킷
디퓨저
확실한 용도의 히터 팩
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | H2108B-3 | ₩126,354 | RFQ |
B | H2005B-3 | ₩126,354 | RFQ |
C | H2109B-3 | ₩96,394 | RFQ |
D | H2111B-3 | ₩84,541 | RFQ |
E | H2113B-3 | ₩227,920 | RFQ |
F | H2105B-3 | ₩227,920 | RFQ |
F | H2103B-3 | ₩227,920 | RFQ |
G | H2106B-3 | ₩227,920 | RFQ |
F | H2101B-3 | ₩227,920 | RFQ |
F | H2102B-3 | ₩227,920 | RFQ |
H | H2003B-3 | ₩126,354 | RFQ |
F | H2104B-3 | ₩227,920 | RFQ |
B | H2004B-3 | ₩126,354 | RFQ |
H | H2002B-3 | ₩126,354 | RFQ |
I | H2001B-3 | ₩126,354 | RFQ |
J | H2117B-3 | ₩227,920 | RFQ |
K | H2116B-3 | ₩227,920 | RFQ |
K | H2114B-3 | ₩227,920 | RFQ |
L | H2107B-3 | ₩227,920 | RFQ |
K | H2115B-3 | - | RFQ |
M | H2110B-3 | ₩96,394 | RFQ |
N | H2112B-3 | ₩84,541 | RFQ |
히터 온도 조절기
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | HLTSTAT20C | RFQ |
B | HLTSTAT10C | RFQ |
디퓨저
Dayton 디퓨저는 액체가 속도를 감소시키기 위해 더 적당한 팽창과 덜 불안정한 영역을 제공하여 원심 펌프의 효율성을 향상시킵니다. Dayton 열가소성 원심 펌프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 견고한 부식 방지 펌프는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있고 유리 섬유로 강화된 펌프 본체가 특징입니다. Dayton 원심 펌프와 함께 사용할 수 있는 다양한 디퓨저 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 디퓨저는 액체가 속도를 감소시키기 위해 더 적당한 팽창과 덜 불안정한 영역을 제공하여 원심 펌프의 효율성을 향상시킵니다. Dayton 열가소성 원심 펌프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 견고한 부식 방지 펌프는 열 과부하 보호 기능이 내장되어 있고 유리 섬유로 강화된 펌프 본체가 특징입니다. Dayton 원심 펌프와 함께 사용할 수 있는 다양한 디퓨저 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 브랜드에 적합 | Grainger 항목 번호와 함께 사용 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PP02009G | ₩22,872 | ||||
B | PP05007G | ₩341,092 | ||||
C | PP13009G | ₩340,707 | ||||
D | PP22133AM04G | ₩118,580 | ||||
E | 121497 | ₩264,460 | RFQ | |||
E | 20406 | ₩790,125 | RFQ | |||
F | 783GA7 | ₩14,122 | RFQ | |||
G | PP09006G | ₩59,850 | ||||
H | PP14003G | ₩57,452 | ||||
E | 132464 | ₩367,097 | RFQ | |||
I | PP23023DM03G | ₩95,900 | RFQ | |||
E | 121428 | ₩192,097 | RFQ | |||
E | 20405 | ₩790,125 | RFQ | |||
J | PPTLSP007G | ₩102,375 | ||||
K | PPTLSP210G | ₩143,500 | ||||
L | 132425 | ₩173,827 |
온도 조절
Dayton 온도 조절 장치는 천장과 전기 벽 히터의 온도를 관리합니다. 이러한 온도 조절 장치의 온도 범위는 다이얼을 사용하여 전자식 또는 디지털식으로 설정할 수 있으며 필요한 온도를 유지하기 위해 히터를 껐다 켜게 됩니다. SPST 및 DPST 스위치 유형으로 제공되는 다양한 온도 조절기 중에서 선택하세요.
Dayton 온도 조절 장치는 천장과 전기 벽 히터의 온도를 관리합니다. 이러한 온도 조절 장치의 온도 범위는 다이얼을 사용하여 전자식 또는 디지털식으로 설정할 수 있으며 필요한 온도를 유지하기 위해 히터를 껐다 켜게 됩니다. SPST 및 DPST 스위치 유형으로 제공되는 다양한 온도 조절기 중에서 선택하세요.
스타일 | 모델 | 전압 범위 | 암페어 AC | KW에 적합 | Hz | 항목 | 실장 형 | 스위치 유형 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2201186 | ₩146,685 | |||||||||
B | HV502407050009G | ₩49,367 | |||||||||
C | PH-936-007 | ₩83,965 | RFQ | ||||||||
D | VEVRM150420G | ₩45,167 | |||||||||
E | 1111-03 | ₩76,352 | RFQ | ||||||||
F | 48GP69 | ₩40,652 | RFQ | ||||||||
G | PH902-019-US-A | ₩40,162 | RFQ | ||||||||
B | RTSP | ₩86,047 | RFQ | ||||||||
H | 30KA31 | ₩344,960 | |||||||||
I | 2YU95 | ₩225,960 | |||||||||
J | 2YU90 | ₩231,052 |
연결 해제 스위치
Dayton 차단 스위치는 히터를 끄거나 켜거나 전원에서 분리하거나 다른 기기를 작동하도록 설계되었습니다. 이 스위치는 천장 및 전기 벽 히터의 손상되거나 마모된 스위치를 복원합니다. 25Amps 및 63Amps, AC 변형으로 제공되는 다양한 차단 스위치 중에서 선택하십시오.
Dayton 차단 스위치는 히터를 끄거나 켜거나 전원에서 분리하거나 다른 기기를 작동하도록 설계되었습니다. 이 스위치는 천장 및 전기 벽 히터의 손상되거나 마모된 스위치를 복원합니다. 25Amps 및 63Amps, AC 변형으로 제공되는 다양한 차단 스위치 중에서 선택하십시오.
키트 등록
Dayton 레지스터 키트는 전기 플레넘 히터의 기능을 설치 및 개선하도록 설계되었습니다. 월마운트 설계로 작동이 간편합니다. 10인치 및 12인치 너비로 제공되는 다양한 레지스터 키트 중에서 선택하십시오.
Dayton 레지스터 키트는 전기 플레넘 히터의 기능을 설치 및 개선하도록 설계되었습니다. 월마운트 설계로 작동이 간편합니다. 10인치 및 12인치 너비로 제공되는 다양한 레지스터 키트 중에서 선택하십시오.
일회용 필터
Dayton 필터는 HVAC 응용 분야용 전기 플레넘 히터의 흡기 오염 물질을 포착하도록 설계되었습니다. 이 일회용 필터는 공기 흐름 방해를 최소화하면서 보푸라기 및 먼지 입자를 쉽게 포착하는 유리 섬유 구조를 특징으로 합니다. 12, 13.5, 14 및 16인치 너비로 제공되는 다양한 일회용 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 필터는 HVAC 응용 분야용 전기 플레넘 히터의 흡기 오염 물질을 포착하도록 설계되었습니다. 이 일회용 필터는 공기 흐름 방해를 최소화하면서 보푸라기 및 먼지 입자를 쉽게 포착하는 유리 섬유 구조를 특징으로 합니다. 12, 13.5, 14 및 16인치 너비로 제공되는 다양한 일회용 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
재사용 가능한 필터
Dayton 필터는 HVAC 응용 분야용 전기 플리넘 히터의 흡기 오염 물질을 포착하는 데 적합합니다. 이 재사용 가능한 필터는 공기 흐름 방해를 최소화하면서 보푸라기 및 먼지 입자를 쉽게 포착하는 유리 섬유 구조를 특징으로 합니다. 12, 13.5, 14 및 16인치 너비로 제공되는 다양한 재사용 가능 필터 중에서 선택하십시오.
Dayton 필터는 HVAC 응용 분야용 전기 플리넘 히터의 흡기 오염 물질을 포착하는 데 적합합니다. 이 재사용 가능한 필터는 공기 흐름 방해를 최소화하면서 보푸라기 및 먼지 입자를 쉽게 포착하는 유리 섬유 구조를 특징으로 합니다. 12, 13.5, 14 및 16인치 너비로 제공되는 다양한 재사용 가능 필터 중에서 선택하십시오.
장착 브래킷
덕트 히터 코일 키트
분리 스위치
프로텍터
표준 트립 히터 팩
히터 코일
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | H1021 | ₩64,288 | RFQ |
B | H1023 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1103 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1052 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1054 | ₩64,288 | RFQ |
D | H1051 | ₩64,288 | RFQ |
E | H1045 | ₩64,288 | RFQ |
B | H1026 | ₩64,288 | RFQ |
A | H1020 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1117 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1105 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1112 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1102 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1066 | ₩64,288 | RFQ |
F | H1044 | ₩64,288 | RFQ |
G | H1028 | ₩64,288 | RFQ |
A | H1019 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1116 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1115 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1104 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1111 | ₩64,288 | RFQ |
C | H1113 | ₩64,288 | RFQ |
H | H1050 | ₩64,288 | RFQ |
I | H1049 | ₩64,288 | RFQ |
J | H1043 | ₩64,288 | RFQ |
전기 유닛 히터 액세서리
전기 장치 히터 액세서리는 VOC 또는 흄을 생성하지 않고 XNUMX 차, 보충 또는 지점 난방을 제공합니다. Raptor Supplies 는 조정 가능한 루버 키트, 디퓨저, 분리 스위치, 일회용 필터, 마운팅 브래킷, 방사형 디퓨저, 단계 컨트롤러, 온도 조절 장치 및 범용 코일 키트를 포함한 다양한 액세서리를 제공합니다. 큐 마크, 데이턴 및 수프 코. 일회용 필터는 전기 플리넘 히터의 기능을 설치하고 향상시키는 데 도움이 됩니다. ETL에 등재된 이 필터는 높은 전기 절연 및 내화성을 위한 유리 섬유 구조를 특징으로 합니다. 이 전기 장치 히터 액세서리에 대한 최고의 거래는 Raptor Supplies.
더 알아보기
- 측정 및 레이아웃 도구
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 고정 도구 액세서리
- 갈퀴 및 재배 도구
- 실험실기구
- 테스트 리드 커넥터
- 폭발 캐비닛 액세서리
- 클래스 RK1 퓨즈
- 압력 게이지 스 너버
- 일반적인 손톱
- PROTO 스플라인 SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- SUNDSTROM SAFETY 헬멧
- SUPER MET-AL 고온 마커
- LITHONIA LIGHTING LED 캔 라이트 개조 키트
- DAYTON 웨어 링
- LIFTOMATIC 인체공학적인 표준 드럼 핸들러
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 70HCBM, 탄성 커플링
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기
- AIR KING 집 전체 팬
- TENACTIV 가죽 절단 방지 장갑