EDWARDS SIGNALING 진동벨
필터
경보 전류 : 34mA , 주변 온도. 범위: -31에서 150도 , 색상: 회색 , 하우징 재질: 강철 , 실내 실외: 옥내의 , 유형: 진동
스타일 | 모델 | 설치 | A | 현재 평가 | 소음 수준 | 전압 | 정격 전압 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340EX-10N5 | - | - | - | - | - | - | - | 5-3 / 8 " | - | RFQ
|
A | 340EX-10G5 | - | - | - | - | - | - | - | 5-3 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156G-6AW | - | - | 0.15 | 90 dB | - | 20 ~ 24VDC | - | 2-5 / 16 " | - | RFQ
|
B | 156G-오전 6시 | - | - | 0.8 | 90 dB | - | 6 ~ 8VDC, 8 ~ 10VAC | - | 2-5 / 16 " | - | RFQ
|
B | 156G-4G1 | - | - | 0.15 | 86 dB | - | 24 VDC | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156G-오전 4시 | - | - | 0.8 | 86 dB | - | 6 ~ 8VDC, 8 ~ 10VAC | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
C | 434-4G5 | - | - | - | - | 24 VAC | - | - | - | - | RFQ
|
A | 340EX-8N5 | - | - | - | - | - | - | - | 5-1 / 4 " | - | RFQ
|
A | 435EX-10E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 156G-6G5 | - | - | 0.3 | 90 dB | - | 24 VAC | - | 2-5 / 16 " | - | RFQ
|
B | 156G-3G1 | - | - | 0.15 | 82 dB | - | 24 VDC | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156G-3AX | - | - | 0.2 | 82 dB | - | 12 ~ 18VDC | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
B | 156G-3J1 | - | - | 0.11 | 72 dB | - | 32 VDC | - | 1-7 / 8 " | - | RFQ
|
A | 435EX-10G1 | - | - | - | - | - | - | - | 5-3 / 8 " | - | RFQ
|
A | 435EX-8G1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 156G-6G1 | - | - | 0.15 | 90 dB | - | 24 VDC | - | 2-5 / 16 " | - | RFQ
|
D | 438D-6N5 | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | ₩ 185,027 | |
D | 438D-6N5-R | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | ₩ 185,027 | |
E | 438D-10N5 | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | ₩ 221,987 | |
E | 438D-10N5-R | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | ₩ 221,987 | |
F | 438D-8N5-R | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3.344 " | ₩ 202,947 | |
F | 438D-8N5 | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3.344 " | ₩ 202,947 | |
A | 435EX-6E1 | 벽 | 0.52 | - | - | 12 VDC | - | 6 5 / 16 " | 5" | ₩ 2,076,042 | |
A | 340EX-6N5 | 벽 | 0.041 | - | - | 120 VAC | - | - | 5" | ₩ 2,105,897 | |
A | 340EX-6G5 | 벽 | 0.21 | - | - | 24 VAC | - | 7 9 / 16 " | 5" | ₩ 2,189,722 | |
A | 435EX-6G1 | 벽 | 0.21 | - | - | 24 VDC | - | - | 5" | ₩ 2,120,212 |