그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 종 |
경보 전류 | 34mA |
주변 온도. 범위 | -31에서 150도 |
깊이 | 2.906 " |
마감재 | 회색 |
높이 | 6" |
길이 | 6" |
설치 | 표면 |
최대 출력 (dBA) | 76 |
타입 | 진동 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8531800040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | A | 현재 평가 | 소음 수준 | 전압 | 정격 전압 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340EX-6G5 | 벽 | 0.21 | - | - | 24 VAC | - | 7 9 / 16 " | 5" | ₩ 2,347,922 | ||
340EX-6N5 | 벽 | 0.041 | - | - | 120 VAC | - | - | 5" | ₩ 2,236,430 | ||
435EX-6E1 | 벽 | 0.52 | - | - | 12 VDC | - | 6 5 / 16 " | 5" | ₩ 2,172,590 | ||
435EX-6G1 | 벽 | 0.21 | - | - | 24 VDC | - | - | 5" | ₩ 2,271,692 | ||
438D-10N5 | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | ₩ 233,135 | ||
438D-10N5-R | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32 " | ₩ 233,135 | ||
438D-6N5-R | 표면 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906 " | ₩ 194,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.